住宅・店舗照明 :「LED 赤外線」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン 質量(kg)約1.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約12 コード長さ(m)約1.8 光源LED 色温度(K)約3000 保証期間1年間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42 明るさ(Lm)約500 光色電球色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト) コンセント式で簡単取り付け ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能 麻のランプシェードで優しい明かり スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲 シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など) 【間接照明にランプ】 麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。 マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。 【集中照明にスポットライト】 寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。 広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。 光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。 消費電力は最大約3Wの省エネ設計。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質アルミ、カバー素材:麻(リネン) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応) 口金ランプ仕様:E12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195 本体質量(g)約874(電球なし) 光源スポットライト仕様:LED 色温度(K)スポットライト仕様:約3000 保証期間1年間 光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250 灯数ランプ仕様:1灯
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷