住宅・店舗照明 :「木ねじ 寸法」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2 本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93 本体質量(kg)約1.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 調色の可否
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5 本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100 本体質量(kg)約1.75 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光の可否 調色の可否×
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100 光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.05MB) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 適用畳数12 調色の可否
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104 光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.55MB) 調光の可否 適用畳数12 調色の可否×
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷