住宅・店舗照明 :「照明器具」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
定格電圧(V)24
演色指数(Ra)80以上
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
長さ(mm)1500
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置直付・壁付・床置取付
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付
材質(本体)プラスチック
幅(mm)139
質量(kg)0.8
色(本体)白色
高さ(mm)217
出幅(mm)63
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様調色範囲:2700K~5000K
その他12VA(100V)
幅(mm)25
全長(mm)600
質量(kg)0.4
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です
消費電力(W)11.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)93
調光範囲約3~100%
仕様適合調光器別売
幅(mm)25
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
定格電圧(V)DC24
仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)
材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)6.5
高さ(mm)9
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)5
調光の可否可
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)
幅(mm)18
寸法(mm)カット可能:85.5
高さ(mm)9
タイプ屋内専用
定格電圧(V)DC24
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)43
高さ(mm)20
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁付・床置取付
調光の可否可
仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、
材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)52
高さ(mm)59
色温度(K)2700
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)2
調光の可否可
仕様調色範囲:2700K~5000K
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~5000
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)93
調光範囲約3~100%
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください
材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート
幅(mm)32
高さ(mm)41
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2800
演色指数(Ra)83
仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E)
材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能
調光の可否可
定格電圧(V)DC24
仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付
幅(mm)19.8
高さ(mm)13.3
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)80以上
調光率(%)5
調光の可否可
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2個用スイッチボックス対応
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.1
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9321-09
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。