住宅・店舗照明 :「表札」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6
仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
幅(mm)120
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
奥行(mm)33
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
演色指数(Ra)82
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。