住宅・店舗照明 :「浴室照明器具」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)
材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)148
幅(Φmm)114
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
LEDLED電球
耐水性防湿
光束(Lm)332
配光角度(°)65
適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形
出しろ(mm)5
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)195
高さ(mm)168
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
LEDLED電球
光束(Lm)607
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱50W相当
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
高さ(mm)175
取付方式工事
奥行(mm)93
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDユニット交換型
適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
高さ(mm)120
取付方式工事
奥行(mm)148
電圧(V)100専用
口金E17
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)313
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
質量(kg)1.3
高さ(mm)124
径(Φmm)300
取付方式工事
電圧(V)100
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.2
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨・防湿
光束(Lm)602
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.7
直径(Φmm)120
高さ(mm)40
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)8.4
光源LED 8.4W
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
超広角フットライト。足下の安心安全を確保する光。最小限のエネルギー消費で最大限の安心安全。配光制御により、余分な光の抑制と広い照射範囲を両立しました。従来より少ない台数で、コンパクトなスペースへの設置が可能です。超広角フットライトは、わずかな開口の発光セードの中に通路照明に最適な角度に設置された超小型LEDスポットが配置されています。これまでのフットライトでは不可能であった均斉度が高く、広範囲に明るい照射が可能です。
幅(mm)260
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:リブ入りアクリル(フロスト)
質量(kg)0.6
高さ(mm)60
取付方式工事
奥行(mm)4
電圧(V)100~240
消費電力(W)5.3
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.7
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)152
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
フロアスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様スタンド用シェード
材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)
質量(kg)5.9
直径(Φmm)450
高さ(mm)1500
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)12.6
口金E17
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1128
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)8.7
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)6.5
直径(Φmm)ベース347・セード:450
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1594
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。