住宅・店舗照明 :「E11 LED」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可
質量(kg)0.2
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。