住宅・店舗照明 :「店舗」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに! 外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所 消費電力(W)(100V)83、(200V)82 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)3 直径(Φmm)233 高さ(mm)236 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42 入力電圧(V)90~305 光源LED80W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)3450 使用環境温度(℃)-10~40 光束(Lm)8900 LED寿命(時間)50000 ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷