住宅・店舗照明 :「型取り」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷
種別Bluetooth 人感センサー
幅(mm)75
取付レール取付専用
高さ(mm)85
電圧(V)100
センサー屋内用人感センサーON-OFF型
点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒
入数1台
取付面位置天井面取付専用
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
人感センサー付(連動可能)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー明暗:点灯→消
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)85
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
用途軒下取付専用。人感センサーON-OFF型。センサー機能連動可能
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白
質量(kg)2.3
直径(Φmm)328
高さ(mm)43
材質(本体)アルミダイカスト
タイプLED一体型
消費電力(W)19.2
構造防雨型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)20(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
取付方式クローブ:ねじ込式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付、軒下取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)115
幅(mm)Φ42
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可
種別フラットダウンライト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
色オフホワイト
高さ(mm)(必要)36
材質(本体)樹脂
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)36
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光(111°)
取付可能天井厚(mm)5-25
下面カバー樹脂(乳白)
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)108
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)123
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
裏方の存在が光を変える
種別器具:LED一体型
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)92
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)75
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可
長さ(mm)2000
幅(mm)39
質量(kg)2.4
色オフホワイト
取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ
皮相電力(VA)取付可能:600まで
総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-40~55
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
使用周囲温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP65の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
取付屋内外兼用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
色温度(K)2700~5700
使用周囲温度(℃)-20~45
防塵防水性能IP65
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命50000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP65の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
取付屋内外兼用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
色温度(K)2700~5700
使用周囲温度(℃)-20~45
防塵防水性能IP65
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命50000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)54
構造防雨・防湿型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
1
2
3
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。