住宅・店舗照明 :「天井照明器具」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(オフホワイト)
LED寿命(時間)40000
調光方式段調光
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(白色)
明るさHf32W定格出力相当
取付可能天井厚(mm)3~25
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
構造高気密SB
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバー鋼(白色)
質量(kg)5.8
タイプLED一体型
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□500
傾斜天井取付角度(°)~55(可能)
取付可能天井厚(mm)3~40
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。