住宅・店舗照明 :「LED コード」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。プラグ付キャプタイヤケーブル3m。防雨型。
材質樹脂(黒色)、アクリル(内面ケシ)
消費電力(W)6.6
コード長さ(m)3
全光束(Lm)623
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ115
質量(kg)0.7
高さ(mm)147
電圧(V)100
定格消費電力(W)3
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別ペンダントライト
幅(mm)400
質量(kg)1.7
取付引掛シールング
高さ(mm)398
電圧(V)100
全高(mm)1207-2007
定格消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式連続調光100-5%・位相制御
演色指数(Ra)80
調光の可否○
調色の可否×
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ230
高さ(mm)300
電圧(V)100
入数1台
調光の可否○
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可
種別ペンダントライト
幅(mm)155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.7
高さ(mm)100
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト
材質セード:ガラス(スモークグレー色)
幅(mm)Φ130
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
光束(Lm)312
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調色の可否×
水の塊をイメージしたオブジェのような存在。肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト
材質セード:ガラス(透明)
幅(mm)Φ127
質量(kg)1.4
高さ(mm)100
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ135
質量(kg)0.8
高さ(mm)97
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156
材質(本体)アルミ(マットシルバー色)
構造防雨型
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
質量(kg)1.8
取付傾斜天井取付:可能(50度)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
機能コード収納機能付
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色)
幅(mm)130
質量(kg)0.7
高さ(mm)125
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
材質布張りセード:藍染め
取付引っ掛けシーリング
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)100
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)106
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フィラメント形LED電球と、精緻な削り出し加工が施された金属パーツ。真空管や高級オーディオを想起させるディティールが上質な空間を演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C
質量(kg)0.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)249
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)558-1358
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)65
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂
質量(kg)0.5
高さ(mm)400
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
幅(Φmm)170
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり
種別器具:直管形LED14W×2(G13)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)3.2
高さ(mm)1370
電圧(V)100
消費電力(W)28
全高(mm)1700~3000
ランプ高演色LED
幅(Φmm)140
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)29
明るさFL40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング
電圧(V)100
スイッチ付(点灯→消灯)
コード収納フレンジ付
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)1090~1890
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)400
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント。シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
高さ(mm)186
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)724-1324
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)76
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)532
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.7
色真鍮古味
取付引掛シーリング
高さ(mm)199
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)508-1308
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)120
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.3
色銅メッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)261
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)799~1399
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
取付引掛シーリング
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)450
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)1255-2055
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)450
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
幅(mm)□300
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)1018
電圧(V)100
消費電力(W)22
全高(mm)1910-3110
ランプ高演色LED
コード調整器付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.8
高さ(mm)166
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)1375~1775
機能コード収納:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)540
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)525
電圧(V)100
消費電力(W)22
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1330-2130
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)525
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)74
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~12
コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.8
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
機能コード収納:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)33
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)56
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~8
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光。400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別器具:LED一体型
材質セード:波差見焼
質量(kg)0.7
色白
取付レール取付専用
高さ(mm)151
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
全高(mm)720-1320
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)102
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)457
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
高さ(mm)160
材質(本体)大谷石
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)770~1370
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)70
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)472
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□188
質量(kg)1
高さ(mm)350
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。