住宅・店舗照明 :「LED 赤外線」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠
和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)□610
質量(kg)4.8
取付クイックA、傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)118
取付方式グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス
取付方式簡易取付A
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
全高(mm)286~686
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠
印された落款は上質な美濃和紙の証です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:美濃和紙
幅(mm)□560
質量(kg)1.9
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)220
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)394~794
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン八角形
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。