住宅・店舗照明 :「埋込用ポール」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
色ミデイアムグレーメタリック
構造地中埋込型
材質(ポール)ステンレス
ポール径(Φmm)100
埋込高(mm)300
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160
種別LED電球専用商品
幅(mm)Φ175
取付地中埋込型
形100形
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100対応
保護等級IP23
機能防雨型
ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさ100形電球1灯相当
適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)
質量(kg)3.2
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)7
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP23
光源LED電球
ランプ全光束(Lm)810
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.117
ポール径(Φmm)120
光束(Lm)453
Ra80
明るさ60形電球1灯相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)
ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
調光の可否×
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm)
材質アルミ
色メタリック仕上(ガンメタリック)
構造重耐塩塗装
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
地中埋込型、地上高1003mm。LED電球専用商品
セット内容灯具:NNY22272、ポール:NNY28700K
材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)3.1
電圧(V)100
幅(Φmm)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
防水保護等級IP23
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)1003
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm)
材質アルミ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
地中埋込型LEDローポールライト防雨型。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)
幅(mm)Φ100
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ104
質量(kg)1.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ104
質量(kg)2.1
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高956mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.1
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高995mm。地中埋込型、地上高995mm。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】ガラス(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ200
質量(kg)3
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)994
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm。地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)603
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm
仕様地中埋込型、LED電球専用商品
材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球、適合ランプ:LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
幅(Φmm)100
ポール径(Φmm)100
地上高さ(mm)403
子品番灯具:NNY22282、ポール:NNY28702K
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)3.4
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)1003
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)403
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)1.7
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)291
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2.6
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)891
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)1.7
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)291
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2.6
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)891
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。