住宅・店舗照明 :「E26口金」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質鉄
寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41
色ホワイト
質量(g)120
消費電力(W)100
口金E26
使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
材質木
長さ(mm)アーム長:約40
直径(Φmm)セード:106
高さ(mm)セード:100
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約215
アーム長さ(mm)約60
アズワン品番65-0527-19
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)ブラック
アズワン品番65-1861-98
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。
材質本体:スチール
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6
セード寸法(mm)Φ84
適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W)120 MAX(40W×3)
付属品保証書付取扱説明書
材質スチール
幅(mm)400
高さ(mm)1500
質量(g)4800
奥行(mm)254
電圧(V)AC100V50/60Hz
スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金E26
コード長さ(m)2
色(本体)黒
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
材質スチール
定格電圧(V)AC100
口金E26
本体寸法(mm)開口Φ150×140
本体質量(g)約418
定格消費電力(W)適用光源:25まで
関連資料(0.09MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
用途住宅用
仕様天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.1
色アイボリーホワイト
種類住宅用
定格電圧(V)100
口金E26
本体プラスチック
ランプ別売
ランプの種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質スチール
定格電圧(V)AC100
口金E26
本体寸法(mm)開口Φ125×140
本体質量(g)約347
定格消費電力(W)適用光源:25まで
関連資料(0.09MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)51
奥行(mm)38
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約65
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)120 MAX(40W×3)
付属品保証書付取扱説明書
材質スチール
幅(mm)400
高さ(mm)1500
質量(g)4800
奥行(mm)254
電圧(V)AC100V50/60Hz
スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金E26
コード長さ(m)2
色(本体)白
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)210
高さ(mm)150
奥行(mm)210
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約500
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS
幅(mm)819
寸法(mm)約819×160×331
高さ(mm)331
質量(g)1900
奥行(mm)160
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80(20W×4)
スイッチプルスイッチ
口金E26
器具・セットセット品
使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
調光の可否否
調色の可否否
長さ(mm)558
幅(mm)410
質量(kg)3.4
取付天井直付型、Uライト方式
高さ(mm)312
電圧(V)100
消費電力(W)20.4
口金E26
全光束(Lm)1800
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.342
明るさ25形電球6灯器具相当
灯数6
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。ナットもホルダーも見えない構造。シャープでモダンな空間演出に最適。取付簡単。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
高さ(mm)182
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
取付天井吊下型、引掛シーリング方式
電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
デザインJapanese Modern
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
調光の可否×
お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。
2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!
口金E26
付属品保証書・取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)750
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで
質量(g)約184
口金E26
電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質アルミ+木
色木目+ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約750
コード長さ(mm)800
アズワン品番65-0529-11
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)130
高さ(mm)193
奥行(mm)172
消費電力(W)5
口金E26
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約818×160×318
質量(g)2000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約523×523×325
質量(g)2100
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約523×523×325
質量(g)2100
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
点灯保持時間60秒
セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)
質量(kg)9.3
直径(Φmm)430
高さ(mm)1610
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)23.4
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱180W相当
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)195
高さ(mm)168
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
LEDLED電球
光束(Lm)607
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱50W相当
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)258
高さ(mm)140
奥行(mm)258
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約600
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)8.7
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源ボール球60W相当
調光方式非調光
口金E26
適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
高さ(mm)178
直径(Φmm)95
光源色(LED)電球色
光束(Lm)730
LED寿命(時間)40000
白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス
質量(kg)2.2
高さ(mm)312
径(Φmm)256
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)726
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)
質量(kg)3
直径(Φmm)700
高さ(mm)195
取付方式取付簡易型
電圧(V)AC100
消費電力(W)31.2
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.1
LEDLED電球
光束(Lm)2624
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)80
適用畳数~4.5畳
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。