絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 50(1)
  • 54(4)
光色
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
色(本体)
  • シルバー(1)
調光の可否
  • ×(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(2)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
1000未満
電圧(V)
  • 12(1)
  • 24(2)
  • 28(1)
12・24・28
消費電力(W)
  • 5未満(4)
5未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
80~90未満
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
調色の可否
  • ×(1)
×
ブランド
  • マリンテック
  • Panasonic(パナソニック)(3,145)
  • 三菱電機(1,897)
  • 東芝ライテック(241)
  • DAIKO(大光電機)(229)
  • ODELIC(オーデリック)(222)
  • ENDO(遠藤照明)(193)
  • コイズミ照明(175)
  • 山田照明(31)
  • MAXRAY(マックスレイ)(9)
  • TOKISTAR(9)
  • DNライティング(6)
  • オーム電機(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • ハーフェレ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(1)
54(4)
  • LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC12V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト マリンテック

    LEDダウンライト

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    6日以内出荷
    軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
    用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC12V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
ダウンライト