絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(120)
- Panasonic(パナソニック)(17,232)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,060)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,274)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,133)
- PANDUIT(パンドウイット)(998)
- ENDO(遠藤照明)(983)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(886)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(667)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

KIVケーブル
マリンテック¥629~税込¥692~1式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯
マリンテック(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681式当日出荷本体はアルミニウム+ABS樹脂製。 ホワイトレーザー仕様。 ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。 スポット照射から広範囲の照射可。 5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。 サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。 大容量リチウムバッテリー(15000mA)。 電池残量が確認できるデジタルインジケーター付き。 防滴構造。 2系統のUSB充電ポート付き(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。 緊急時はスマホなどの充電も可能!。 長押し消灯機能。 吊り下げストラップ付き。 2025年モデル。仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268色黒材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
熱収縮チューブセット
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷・Φ1.0~Φ10mmまで幅広く対応。・全11サイズ580本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!。・黄/青/黒/緑/赤/透明の6色入り。・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ。・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮。・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)。・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能。・高性能ポリオレフィン素材を採用。・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性。・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!。・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計580本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×38(80本/黒)、Φ1.5×38(80本/黄)、Φ2.0×38(50本/黒)、Φ2.0×38(50本/青)、Φ2.5×38(30本/黒)、Φ3.0×38(30本/緑)、Φ3.0×38(30本/透)、Φ3.5×38(30本/黒)、Φ4.0×45(40本/黒)、Φ4.0×45(30本/赤)、Φ5.0×45(30本/黒)、Φ6.0×45(20本/黄)、Φ10.0×45(20本/透)、Φ10.0×45(20本/黒)、Φ8.0×45(20本/赤)、Φ10.0×45(20本/青)色黄/青/黒/緑/赤/透明耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
熱収縮チューブセット
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式当日出荷・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応。・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!。・黄/青/黒/緑/赤の5色入り。・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ。・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮。・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)。・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能。・高性能ポリオレフィン素材を採用。・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性。・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!。・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)色黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
ステンレスバッテリークリップ
マリンテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781式当日出荷計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
LEDダウンライト 電球色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
ケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6
防水ジョイントBOX
マリンテック¥2,298税込¥2,5281個欠品中ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型付属品3P接続端子材質PC(ポリカーボネート)ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色)適合ケーブル外径(Φmm)7~12防水保護等級IP68
LEPライト
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ホワイトレーザー光源。直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!。高価なLEPライトが手の届く価格へ。LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用。容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)。遠く一点を照らすための超特化ライト。5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS。防水等級IPX5。吊り下げストラップ付き。1年保証付属品USB充電ケーブル・ハンドストラップ寸法(mm)156×43×31質量(g)249バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)到達距離(m)最大:1200(21700電池)防水保護等級IPX5
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
LEDテープライト エンドキャップ20個入り
マリンテック¥998~税込¥1,098~1式6日以内出荷1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用。テープライトをカットした際に使用するエンドキャップ。シリコンなどで取付必要入数(個)20
LEDダウンライト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 白色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 電球色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
防水接続コネクター
マリンテック¥499税込¥5491式7日以内出荷屋外配線をしっかり保護!。IP68防水仕様の2ピン・クイック防水接続コネクター。船舶・沿岸部・河川周辺・太陽光発電設備など、屋外の電気設備に。・高い密閉性を備えたIP68対応の防水コネクター。・雨や水しぶき、粉塵などから接続部をしっかりと保護!。・ケーブルを本体に通して締め付けるだけ!ネジなし工具不要のクイック接続。・2ピン/2接続口タイプ。・本体には耐久性に優れたナイロンPA66を採用。・青色シール部分はシリコン素材を採用し、高い密閉性を確保
Type-C付き埋め込み電源タップ
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。電源ケーブルは1.6m。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ
マリンテック¥36,980税込¥40,6781式6日以内出荷ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
LEDバーライト 2連 拡散タイプ
マリンテック¥16,980~税込¥18,678~1式6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ50cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)寸法(mm)26×10×500長さ(cm)50発光色白最大消費電力(W)16ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDバーライト 2連 拡散タイプ
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ100cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)寸法(mm)26×10×1000質量(g)360長さ(cm)100発光色白最大消費電力(W)22LED使用数(個)114
22AWG 2芯ケーブル
マリンテック¥1,798~税込¥1,978~1式6日以内出荷低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22
LED回転灯用ベース
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品ワークライト用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5。本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本適合機種CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170取付穴径(Φmm)5塗装耐候性ウレタン塗装
LEDダウンライト 白色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
オリジナル LEDサーチライト AC100-240V
マリンテック¥159,800税込¥175,7801式6日以内出荷自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66エコロジー商品省エネ
ケーブル
マリンテック¥2,198~税込¥2,418~1式6日以内出荷曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。長さ(m)1芯数2
LED投光器 AC100-240V
マリンテック¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル型式MLC150W-AC寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
LED投光器 DC24V
マリンテック¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル型式MLC120W-24寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ