絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,923)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,874)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,309)
  • 岩崎電気(1,065)
  • オーム電機(1,051)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(823)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(532)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテック

    USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯

    マリンテック
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    当日出荷
    本体はアルミニウム+ABS樹脂製。 ホワイトレーザー仕様。 ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。 スポット照射から広範囲の照射可。 5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。 サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。 大容量リチウムバッテリー(15000mA)。 電池残量が確認できるデジタルインジケーター付き。 防滴構造。 2系統のUSB充電ポート付き(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。 緊急時はスマホなどの充電も可能!。 長押し消灯機能。 吊り下げストラップ付き。 2025年モデル。
    仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268色黒材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC12V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • LEPライト マリンテック

    LEPライト

    マリンテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1式
    6日以内出荷
    ホワイトレーザー光源。直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!。高価なLEPライトが手の届く価格へ。LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用。容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)。遠く一点を照らすための超特化ライト。5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS。防水等級IPX5。吊り下げストラップ付き。1年保証
    付属品USB充電ケーブル・ハンドストラップ寸法(mm)156×43×31質量(g)249バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)到達距離(m)最大:1200(21700電池)防水保護等級IPX5
  • LEDダウンライト マリンテック

    LEDダウンライト

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    6日以内出荷
    軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
    用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ マリンテック

    冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

    マリンテック
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    6日以内出荷
    ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
    出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
  • LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック

    LEDバーライト 2連 拡散タイプ

    マリンテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ50cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)
    寸法(mm)26×10×500長さ(cm)50発光色白最大消費電力(W)16ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック

    LEDバーライト 2連 拡散タイプ

    マリンテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ100cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)
    寸法(mm)26×10×1000質量(g)360長さ(cm)100発光色白最大消費電力(W)22LED使用数(個)114
  • LED回転灯用ベース マリンテック

    LED回転灯用ベース

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    6日以内出荷
    マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品ワークライト用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5。本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に
    付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本適合機種CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170取付穴径(Φmm)5塗装耐候性ウレタン塗装
  • LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC12V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • オリジナル LEDサーチライト AC100-240V マリンテック

    オリジナル LEDサーチライト AC100-240V

    マリンテック
    ¥159,800税込¥175,780
    1式
    6日以内出荷
    自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!
    型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 AC100-240V マリンテック

    LED投光器 AC100-240V

    マリンテック
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    6日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    型式MLC150W-AC寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DC24V マリンテック

    LED投光器 DC24V

    マリンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    9日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    型式MLC120W-24寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材