絞り込み
光色
- 白色(1)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 12(3)
- 24(4)
- 28(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 10~20未満(1)
ブランド
- マリンテック
- Panasonic(パナソニック)(4,960)
- 三菱電機(2,168)
- ODELIC(オーデリック)(1,459)
- コイズミ照明(1,117)
- DAIKO(大光電機)(734)
- ENDO(遠藤照明)(660)
- 東芝ライテック(477)
- DNライティング(261)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(147)
- オーム電機(105)
- ハーフェレ(80)
- TOKISTAR(79)
- 東京メタル(68)
- 岩崎電気(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- アイリスオーヤマ(41)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDダウンライト 電球色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 白色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 電球色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 2連 拡散タイプ
マリンテック¥16,980~税込¥18,678~1式6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ50cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)寸法(mm)26×10×500長さ(cm)50発光色白最大消費電力(W)16ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDバーライト 2連 拡散タイプ
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ100cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)寸法(mm)26×10×1000質量(g)360長さ(cm)100発光色白最大消費電力(W)22LED使用数(個)114
LEDダウンライト 白色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ