- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 住宅・店舗照明
- ダウンライト
- 14ページ目
14ページ目: ダウンライト
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.3
高さ(mm)132
取付方式埋込
シリーズRETROFIT
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703
ランプ別売
クラス50W
埋込穴(Φmm)75
LED交換可能
取付必要高(mm)130
取付可能天井厚(mm)3~25
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.3
高さ(mm)132
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズRETROFIT
定格電圧100V
定格消費電力(W)5.7
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプNo.278DB
色温度(K)2700~6500
ランプ寿命40000時間
クラス50W
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)10
埋込穴(Φmm)75
LED交換可能
取付必要高(mm)130
取付可能天井厚(mm)3~25
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
形状防雨型
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
高さ(mm)104
タイプ調光対応
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】41【仕様】0~30
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
質量(kg)0.6
備考【配光】未対応
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-1%
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
長さ(mm)175
幅(mm)31
質量(kg)0.2
色シルバー
高さ(mm)40
備考マット敷工法取付可能型
タイプ専用直流電源装置
定格電圧(V)100
最大消費電力(W)7.2
電源容量(VA)12
取付必要高(mm)130
取付可能天井厚(mm)3~25
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択
仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.5
高さ(mm)86
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
機能センサー機能連動可能
光源LED
点灯保持時間1分
埋込穴(Φmm)75
配光タイプ拡散
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
高演色が163,500(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)
高さ(mm)84
備考【配光】未対応
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)3500
傾斜角度(°)55
光色温白色
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
高演色が165,900(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)
高さ(mm)84
備考【配光】未対応
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)3500
クラス100W
傾斜角度(°)55
光色温白色
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
光源が奥に位置した目に優しいダウンライト
仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質鋼/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ114
寸法(mm)【出】159
質量(kg)0.3
高さ(mm)77
備考【配光】未対応 / 【その他】センサー機能連動可能
タイプハイコーン
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
対応準耐火構造
光源LED
色温度(K)5000
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】67
光色昼白色
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
高演色の光を操る。肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
材質樹脂
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズLC-FREE CIRCADIAN
定格電圧100V
定格消費電力(W)6
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928
ランプNo.295GC
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
クラス60W
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)5~25
光の色と明るさを手元で簡単コントロール
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形
幅(mm)Φ148
寸法(mm)【出】343
質量(kg)1.3
高さ(mm)101
備考【配光】未対応
タイプ一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズRETROFIT
定格電圧100V
定格消費電力(W)20
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500
クラス42W
傾斜角度(°)55
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)(100V/200V/242V)21/26/31
埋込穴(Φmm)125
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
明るい拡散光をやさしいリングの光に切り替え
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付
材質樹脂/下面カバー(樹脂)
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.3
高さ(mm)79
備考【配光】未対応
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズNightRing
定格電圧100V
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[専用リモコン]RC 929、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500、(サイド)1800
LED白熱灯器具100Wタイプ
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】101
光色電球色~昼白色、(サイド)電球色
調光方式【連続調光】100-1%
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリング
その他ランプ付
材質樹脂
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
幅(mm)Φ114
高さ(mm)73
タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色
定格電圧100V
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632
色温度(K)2700・5000
ランプ寿命40000時間
傾斜角度(°)55
光色電球色・昼光色
調光方式【連続調光】100-5%
埋込穴(Φmm)100
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)5~25
付属品壁付ホルダー(マグネット式)、ボタン電池(CR2450)
材質樹脂(白色)
幅(mm)42
高さ(mm)91
種類リモコン
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30
質量(g)70
電源(V)DC12
消費電力(W)2.5
レンズ160°
色温度白色 6000K
取付穴径(Φmm)【推奨】54
出力(ルーメン)250
防水性IP54
演色指数(Ra)>80
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30
質量(g)70
電源(V)DC12
消費電力(W)2.5
レンズ160°
色温度電球色 3000K
取付穴径(Φmm)【推奨】54
出力(ルーメン)250
防水性IP54
演色指数(Ra)>80
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30
質量(g)70
電源(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
レンズ160°
色温度電球色 3000K
取付穴径(Φmm)【推奨】54
出力(ルーメン)250
防水性IP54
演色指数(Ra)>80
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
仕様【光束維持】70%
色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し
取付天井埋込型
備考位相制御式(2線式)
タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)6/昼光色
口金口金GX53-1
本体LGD9405
対応10~40°の傾斜天井に配光対応
ランプLLD2000 CU1
色温度(K)2700~6200
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色
光束(Lm)420/昼光色
明るさシンクロ調色クラス500 1灯
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)~55
器具相当60形電球1灯器具相当
LED交換可能
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%
色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し
取付天井埋込型
備考位相制御式(2線式)
タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)7.9/昼光色
口金口金GX53-1
本体LGD9405
対応10~40°の傾斜天井に配光対応
ランプLLD3000 CU1
色温度(K)2700~6200
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色
光束(Lm)585/昼光色
明るさシンクロ調色クラス700 1灯
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)~55
器具相当100形電球1灯器具相当
LED交換可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%
色【鋼板枠】ホワイト/つや消し
取付天井埋込型
タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金口金GX53-1
構造準耐火構造対応
本体LGD9100K
ランプLLD2000L CE1
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光束(Lm)440
明るさクラス500 1灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)70
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)~55
器具相当60形電球1灯器具相当
LED交換可能
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%
色【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し
取付天井埋込型
タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金口金GX53-1
本体LGD9200
ランプLLD2000L CE1
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光束(Lm)440
明るさクラス500 1灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ125
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)~55
器具相当60形電球1灯器具相当
LED交換可能
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.7
タイプMILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
定格無線調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
配光角度(°)20/中角
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)55
材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.7
タイプMILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
定格無線調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)枠/プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート拡散
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
質量(kg)4.2
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)
平均演色評価数(Ra)83
周波数50Hz/60Hz
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさクラス400/350(HID70形器具相当)
グリーン購入法適合
電源ユニット別置
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)
平均演色評価数(Ra)83
周波数50Hz/60Hz
色温度(K)3000
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(クラス400)118.6(クラス350)
材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3760(クラス400)3430(クラス350)
光色電球色
明るさクラス400/350(HID70形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
配光タイプ1/2ビーム角14°
電源ユニット別置
1台
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
質量(kg)4.6
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23(軒下用)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
周波数50Hz/60Hz
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)
光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
明るさクラス200/150(HID35形器具相当)
グリーン購入法適合
電源ユニット別置
使用温度範囲(℃)-10~35
定格段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250)
平均演色評価数(Ra)83
周波数50Hz/60Hz
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
グリーン購入法適合
電源ユニット別置
Rs series生鮮食品用照明。まぶしさを抑え、高い軸光度と高演色の光で食品を惹きたてるRsシリーズ。無線調光タイプを追加し省エネにも貢献。スイッチの切替でハイブリッドに使い分け。電源ケース側に設けたスイッチの切替で非調光タイプから無線調光タイプへ簡単に切替可能。※点灯時の切替は行えません。故障の原因となります。スケジュール運用での調光制御。1日の時間帯や1週間のスケジュールに合わせて、設定した明るさシーンを自動で切替。日中の時間帯は明るく、開店前・閉店後は作業に必要な最低限の明るさまで下げることで、省エネを実現。生鮮食品に最適な3光色全て高演色。新鮮さや美味しさを際立たせる光色を、食材に合わせ3種類をラインナップ。全てRa90以上の高演色で食材の魅力を最大限に引き出します。
仕様無線モジュール:付
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
消費電力(W)非調光/無線制御:9.9/9.9
スイッチ非調光/無線調光切替スイッチ:付
電源内蔵
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1411
LED交換不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可
材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)
質量(kg)0.4
消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9
埋め込み深さ(mm)114
光色白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)1511
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献。豊富なバリエーションであらゆる空間に対応。器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新。消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献。LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠。通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)。鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付
材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
質量(kg)0.8
消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4
埋め込み深さ(mm)95
入数(個)1
光色温白色
明るさ8000TYPE
埋込穴(Φmm)200
定格光束(Lm)7633
枠幅広枠
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
断熱性不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(調色) 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ/埋込穴Φ100
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。