絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 38(2)
  • 48(3)
  • 50(19)
  • 55(1)
  • 60(15)
  • 65(5)
  • 75(256)
  • 85(13)
  • 98(1)
  • 100(233)
  • 125(91)
  • 150(86)
  • 175(5)
  • 200(2)
  • □50(2)
  • □65(1)
  • □75(3)
  • □100(6)
  • □125(1)
  • □150(2)
光色
  • その他(41)
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(9)
  • 昼白色(156)
  • 温白色(160)
  • 白色(41)
  • 電球色(287)
色(本体)
  • その他(3)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(16)
  • ブラック(126)
  • ホワイト(200)
  • 透明(クリア)(4)
調光の可否
  • ×(96)
  • (77)
色温度(K)
  • 3000未満(273)
  • 3000~5000未満(354)
  • 5000以上(235)
光束(Lm)
  • 1000未満(492)
  • 1000~2000未満(26)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・7000~8000未満
電圧(V)
  • 100
  • 12(1)
  • 24(10)
  • 28(1)
  • 100~200(1)
  • 100~240(193)
  • 100~242(4,364)
  • 100~254(1)
  • 200(81)
  • 200~242(3)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5未満(134)
  • 5~10未満(498)
  • 10~20未満(82)
  • 20~30未満(18)
  • 30~40未満(4)
  • 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・80~90未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(273)
  • 90以上(76)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15未満(4)
  • 15~30未満(54)
  • 30~45未満(38)
  • 45~60未満(37)
  • 60~75未満(46)
  • 75~90未満(2)
  • 90~105未満(8)
  • 105~120未満(5)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満
器具・セット
  • セット品(40)
  • 器具のみ(4)
セット品・器具のみ
調色の可否
  • ×(20)
  • (11)
×・○
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(461)
  • DAIKO(大光電機)(76)
  • ENDO(遠藤照明)(74)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • 三菱電機(31)
  • 東芝ライテック(26)
  • 山田照明(11)
  • オーム電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • コイズミ照明(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • DNライティング(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • ユニティ(1)
  • TOKISTAR(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・東芝ライテック・山田照明・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ照明・アイリスオーヤマ・HotaluX(ホタルクス)・DNライティング・MAXRAY(マックスレイ)・ユニティ・TOKISTAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(309)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(300)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(19)
60(15)
65(5)
75(256)
85(13)
100(233)
125(91)
150(86)
175(5)
□100(6)
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    1,898税込2,088特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト SB形

    ODELIC(オーデリック)
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
    その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)200径(Φmm)200直下近接限度(cm)10材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト 東芝ライテック

    ダウンライト

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100
  • LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-100形相当

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
  • ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
    仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型電圧(V)100構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • DL60形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ175拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当

    オーム電機
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
    材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで
  • LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)
    2,480税込2,728
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SB形断熱施工用LEDダウンライト
    用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
    用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
...
ダウンライト