絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 35(1)
  • 54(2)
光色
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
色(本体)
  • シルバー(4)
  • ブラック(6)
  • ホワイト(6)
調光の可否
  • ×(1)
  • (2)
色温度(K)
  • 3000未満(6)
  • 3000~5000未満(7)
  • 5000以上(7)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
1000未満
電圧(V)
  • 24
  • 12(1)
  • 28(1)
  • 100(732)
  • 100~200(1)
  • 100~240(193)
  • 100~242(4,364)
  • 100~254(1)
  • 200(81)
  • 200~242(3)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(7)
  • 90以上(3)
80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15~30未満(6)
  • 30~45未満(6)
15~30未満・30~45未満
器具・セット
  • セット品(1)
  • 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
調色の可否
  • ×(1)
×
ブランド
  • TOKISTAR(6)
  • ハーフェレ(2)
  • マリンテック(2)
TOKISTAR・ハーフェレ・マリンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
35(1)
54(2)
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形 高演色

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
    用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)58定格消費電力(W)3.4、1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h梱包内容ライトモジュール 1 個LED使用数(個)6演色指数(Ra)>90、(R9)>55モデルLED3092調光の可否はい
  • ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,198税込3,518
    1個
    21日以内出荷
    家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
    用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)26定格消費電力(W)1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム防塵・防滴IP44梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付きケーブル長(mm)2000色(本体)シルバーLED使用数(個)1演色指数(Ra)>90、(R9)>60モデルLED3090調光の可否はい
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式

    TOKISTAR
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 高演色

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)□35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

    TOKISTAR
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト