絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 200
- 50(44)
- 55(11)
- 60(25)
- 65(9)
- 75(1,026)
- 85(84)
- 100(1,353)
- 100~150(8)
- 125(1,344)
- 150(1,655)
- 150~200(9)
- 175(167)
- 250(77)
- 300(41)
- 400(40)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(207)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
光色
- その他(9)
- 昼光色(12)
- 昼白色(104)
- 温白色(73)
- 白色(82)
- 電球色(80)
色(本体)
- シルバー(2)
- ブラック(3)
- ホワイト(41)
調光の可否
- ×(10)
- ○(67)
色温度(K)
- 3000未満(13)
- 3000~5000未満(133)
- 5000以上(107)
光束(Lm)
- 1000未満(34)
- 1000~2000未満(53)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(13)
- 4000~5000未満(6)
- 5000~6000未満(26)
- 6000~7000未満(6)
- 7000~8000未満(9)
- 8000~9000未満(14)
- 9000~10000未満(6)
- 10000~(30)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
- 100(2)
- 100~240(18)
- 100~242(204)
- 200(3)
100・100~240・100~242・200
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(25)
- 10~20未満(59)
- 20~30未満(14)
- 30~40未満(15)
- 40~50未満(23)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(9)
- ~5未満(11)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
演色指数(Ra)
- 80未満(3)
- 80~90未満(102)
- 90以上(8)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
- 30~45未満(2)
- 45~60未満(26)
- 60~75未満(6)
- 75~90未満(29)
- 90~105未満(1)
- 135~150未満(1)
30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・135~150未満
器具・セット
- セット品(6)
セット品
調色の可否
- ×(4)
×
ブランド
- 三菱電機(96)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東芝ライテック(16)
- 岩崎電気(8)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- DAIKO(大光電機)(6)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- コイズミ照明(2)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・岩崎電気・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(39)
再生紙使用マーク適合(7)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(44)
75(1,026)
85(84)
100(1,353)
125(1,344)
150(1,655)
175(167)
200
250(77)
□150(207)
埋込穴(Φmm)をもっと見る

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LED電球DL
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷電圧(V)100埋込穴(Φmm)200色白径(Φmm)200直下近接限度(cm)10材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
エクステリアダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください構造防雨型埋め込み深さ(mm)42取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台欠品中光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載。豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ仕様断熱加工:不可色白タイプ4000/3000タイプモジュールLED:付定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)400000(光束維持率92%)穴深さ(mm)埋込:103入数1台埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可演色性(Ra)83
1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨
東芝ライテック¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトHACCP
東芝ライテック¥44,980~税込¥49,478~1個46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用幅(mm)Φ246質量(kg)2.4材質(本体)鋼板備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)枠の色クリア塗装保護等級IP65器具・セットセット材質(カバー)アクリル材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付色(本体)バージンホワイト色(カバー)透明入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ色(反射板)ピュアホワイトカテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト遮光(°)30調色の可否不可エコロジー商品省エネ
軒下DL350形Φ200広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可調色の可否否
ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売色白電圧(V)100~242消費電力(W)29.1器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4020RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否×調色の可否×
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷材質鋼板 白塗装寸法(mm)出5色白(ホワイト93)取付場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から33日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
ダウンライトホールカバー 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型再生紙使用マーク適合
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 温白色(3500K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.9 (200V時)光束(Lm)器具:5320光色温白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 白色(4000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.3 (200V時)光束(Lm)器具:5480光色白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 電球色(3000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.9 (200V時)光束(Lm)器具:5180光色電球色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 温白色(3500K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 白色(4000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 電球色(3000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.3 (200V時)光束(Lm)器具:3570光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.4 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.2 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.7 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.9 (200V時)光束(Lm)器具:2170光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.8 (200V時)光束(Lm)器具:2170光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.1 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.9 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.4 (200V時)光束(Lm)器具:1820光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.5 (200V時)光束(Lm)器具:1820光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.7 (200V時)光束(Lm)器具:1660光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ