絞り込み
ブランド
埋込穴(Φmm)
調光の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
電圧(V)
12・24・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
器具・セット
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
調色の可否
×・○
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ダウンライト

5,765件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
グレアレス ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))形状防雨型幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)104タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】41【仕様】0~30調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック)グレアレス ダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))質量(kg)0.6備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場
仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92タイプ準耐火構造対応タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択
仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87質量(kg)0.5高さ(mm)86規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94機能センサー機能連動可能光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)75配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
高演色が163,500(税抜き)~準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ハイコーン ダウンライトODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
光源が奥に位置した目に優しいダウンライト
仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質鋼/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】159質量(kg)0.3高さ(mm)77備考【配光】未対応 / 【その他】センサー機能連動可能タイプハイコーン規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94対応準耐火構造光源LED色温度(K)5000傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】67光色昼白色埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライトODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
高演色の光を操る肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
仕様【調光器】不可その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CIRCADIAN定格電圧100V定格消費電力(W)6制御調色平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928ランプNo.295GC色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間クラス60W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25
LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
光の色と明るさを手元で簡単コントロール
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)形状【LED】電球ダイクロハロゲン形幅(mm)Φ148寸法(mm)【出】343質量(kg)1.3高さ(mm)101備考【配光】未対応タイプ一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズRETROFIT定格電圧100V定格消費電力(W)20制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500クラス42W傾斜角度(°)55光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)(100V/200V/242V)21/26/31埋込穴(Φmm)125LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] ODELIC(オーデリック)LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング]ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
明るい拡散光をやさしいリングの光に切り替え
仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付材質樹脂/下面カバー(樹脂)幅(mm)Φ114質量(kg)0.3高さ(mm)79備考【配光】未対応タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズNightRing定格電圧100V制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[専用リモコン]RC 929、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500、(サイド)1800LED白熱灯器具100Wタイプクラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】101光色電球色~昼白色、(サイド)電球色調光方式【連続調光】100-1%グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシーリング
その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25
CONNECTED LIGHTINGシーン切替リモコン Night Ringダウンライト専用 ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTINGシーン切替リモコン Night Ringダウンライト専用ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
付属品壁付ホルダー(マグネット式)、ボタン電池(CR2450)材質樹脂(白色)幅(mm)42高さ(mm)91種類リモコン
LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC24Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC12Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】三菱電機
8,698税込9,568
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7タイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35定格無線調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間配光角度(°)20/中角演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)55材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7タイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35定格無線調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】三菱電機
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】三菱電機
109,800税込120,780
1セット
92日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.7材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート拡散材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
96,980税込106,678
1セット
4日以内出荷
質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】三菱電機
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光色昼白色グリーン購入法適合
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさクラス400/350(HID70形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz色温度(K)3000材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(クラス400)118.6(クラス350)材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3760(クラス400)3430(クラス350)光色電球色明るさクラス400/350(HID70形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125配光タイプ1/2ビーム角14°電源ユニット別置
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】三菱電機
99,980税込109,978
1セット
92日以内出荷
質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間 (光束維持率70%)明るさクラス200/150(HID35形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~35定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさクラス300/250(HID70形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置
生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 1200TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Rs series生鮮食品用照明まぶしさを抑え、高い軸光度と高演色の光で食品を惹きたてるRsシリーズ無線調光タイプを追加し省エネにも貢献スイッチの切替でハイブリッドに使い分け電源ケース側に設けたスイッチの切替で非調光タイプから無線調光タイプへ簡単に切替可能。※点灯時の切替は行えません。故障の原因となります。スケジュール運用での調光制御1日の時間帯や1週間のスケジュールに合わせて、設定した明るさシーンを自動で切替。日中の時間帯は明るく、開店前・閉店後は作業に必要な最低限の明るさまで下げることで、省エネを実現。生鮮食品に最適な3光色全て高演色新鮮さや美味しさを際立たせる光色を、食材に合わせ3種類をラインナップ。全てRa90以上の高演色で食材の魅力を最大限に引き出します。
仕様無線モジュール:付質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)非調光/無線制御:9.9/9.9スイッチ非調光/無線調光切替スイッチ:付電源内蔵グリーン購入法適合定格光束(Lm)1411LED交換不可
ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーンENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
62日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献豊富なバリエーションであらゆる空間に対応器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可
ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3ランプランプ付埋め込み深さ(mm)72皮相電力(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用 DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3ランプランプ付埋め込み深さ(mm)72皮相電力(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
LEDベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
取付埋込専用電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100
LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
ダウンライト