絞り込み
ブランド
埋込穴(Φmm)
調光の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
電圧(V)
12・24・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
器具・セット
セット品・器具のみ
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
調色の可否
×・○
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ダウンライト

5,917件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)小型LEDベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売
LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源色電球色光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明)バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否
ダウンライト 100形 Φ100 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28305W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1035lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ広角タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
LED高気密ダウンライト JAPPYLED高気密ダウンライトJAPPY
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から翌日出荷
ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
センサで制御して、かしこく点灯・消灯。
用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具3台まで入力電流(A)(100V)0.15明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)センサ(全方向):20
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック)LED電球ダウンライトODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げましたランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
コンパクトLEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.1消費電力(W)3.7構造電源内蔵定格寿命(時間)40000ランプの種類LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)4(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト調光の可否配光タイプ拡散取付必要高(mm)14取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト JAPPYLEDダウンライトJAPPY
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライトSB高気密 東芝ライテックLEDダウンライトSB高気密東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
周波数(Hz)50/60
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで関連資料(0.09MB)
センサダウンライト 60形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 60形 Φ150 3500KPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト 200形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ150 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●消費効率:138lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ・光源遮光角15度【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)電圧(V)100~242消費電力(W)15色温度(K)5000光束(Lm)2070配光角度(°)80光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否非調光
ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:990lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:141.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形ODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型10H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売
ダウンライト