5ページ目: ダウンライト
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミ/カバー(樹脂)
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズMINIMUM-75SB
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
傾斜角度(°)55
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場
仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)
幅(mm)Φ116
寸法(mm)【出】166
質量(kg)0.5
高さ(mm)92
タイプ準耐火構造対応タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
点灯保持時間1分
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散
LED交換不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30
質量(g)70
電源(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
レンズ160°
色温度白色 6000K
取付穴径(Φmm)【推奨】54
出力(ルーメン)250
防水性IP54
演色指数(Ra)>80
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)85
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°
取付埋込専用
径(Φmm)115
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.3
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)72
皮相電力(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
径(Φmm)115
電圧(V)AC100
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
径(Φmm)115
電圧(V)AC100
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
質量(kg)0.4
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)95×85
ランプ付
色温度(K)2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
仕様SB形:ブローイング工法可
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
取り付け形状軒下兼用型
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル15°
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
色ホワイト
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.8
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光束(Lm)3545
配光角度(°)80
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能
調色の可否×
1組
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)30
機能高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110
傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売
色白
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.1
器具・セットセット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4020
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
調光の可否×
調色の可否×
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形
厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能
取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
入力電流(A)(100V時)0.14
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ。直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
埋込高(mm)100
LED交換不可
材質スチール
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体寸法(mm)開口Φ100×H110
本体質量(g)約235
定格消費電力(W)適用光源:20まで
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合器具調光(lm):1285
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):800
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
色ホワイト
タイプLED、配光:拡散タイプ
電圧(V)100~242
本体アルミ板(t2.5)
器具・セットセット
色温度(K)4000
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
調光の可否×
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
調色の可否×
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途家庭用ダウンライト
入力電圧(V)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
取付埋込型、天井面取付専用
構成器具本体のみ
仕様適合調光器別売
幅(mm)83
質量(kg)0.4
タイプ可動型(-30°~30°まで)
奥行(mm)2
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)180
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器別売
幅(mm)110
タイプ可動型(35°まで)
奥行(mm)3
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)355
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2410V CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.4
光束(Lm)415
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD2411V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光束(Lm)(器具)395
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2411V CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光束(Lm)395
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。