絞り込み
ホース長さ(m)
  • 4
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 5(4)
  • 7(6)
  • 10(3)
  • 20(17)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3(2)
  • 4.8(3)
ブランド
  • オーケー器材(4)
  • メック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フローバル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
銅管(ペアコイル・シングルコイル)とはプラスチックやゴムの被覆で覆われたコイル状に巻かれた銅管のことです。エアコンなどの空調機の冷媒配管に使われることが多く、冷媒配管の液管用およびガス管用の被覆銅管を組み合わせたタイプをペアコイルと言います。複数の銅管がセットになったペアコイルは配管作業が短縮できる便利なアイテム。他にもエアコン取り付けに便利なフレアアダプターやコネクタなども扱っており、組み合わせ可能です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管セット フローバル

    配管セット

    フローバル(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1巻
    3日以内出荷
    エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
    仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
  • 配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック

    配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)

    メック(26件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
  • 配管セット(配管+部材) メック

    配管セット(配管+部材)

    メック(7件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
  • 10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 配管セット(配管のみ) メック

    配管セット(配管のみ)

    メック(8件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
    寸法(mm)6.35×9.52
  • 配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 4m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)4締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)4電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • 20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材

    20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)

    オーケー器材
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
    適合(質別)1/2H種別3長さ(m)4最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)

    エアコンアクセサリー 配管セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    62日以内出荷
    種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
  • 20t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    20t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
    適合(質別)1/2H長さ(m)4保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材

    10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

    オーケー器材
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    保温材厚(mm)10
被覆銅管特集
おすすめ人気ランキング
被覆銅管・断熱材