銅管(ペアコイル・シングルコイル)とはプラスチックやゴムの被覆で覆われたコイル状に巻かれた銅管のことです。エアコンなどの空調機の冷媒配管に使われることが多く、冷媒配管の液管用およびガス管用の被覆銅管を組み合わせたタイプをペアコイルと言います。複数の銅管がセットになったペアコイルは配管作業が短縮できる便利なアイテム。他にもエアコン取り付けに便利なフレアアダプターやコネクタなども扱っており、組み合わせ可能です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3色白
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3色黒
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Fシリーズ

    アーマフレックス(8件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • バイツテープ イチネンTASCO

    バイツテープ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
    厚さ(mm)1色アイボリー長さ(m)10
  • 断熱ラップカバー フソー化成

    断熱ラップカバー

    フソー化成(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
    寸法(mm)17(面ファスナー)寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
  • 配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック

    配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)

    メック(26件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
  • アーマフレックス 粘着テープ アーマフレックス

    アーマフレックス 粘着テープ

    アーマフレックス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
    テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3
  • ペアコイル リホマ

    ペアコイル

    リホマ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
    用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
  • アーマフレックス Hシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Hシリーズ

    アーマフレックス(6件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
  • 配管セット(配管+部材) メック

    配管セット(配管+部材)

    メック(7件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
  • 配管セット(配管のみ) メック

    配管セット(配管のみ)

    メック(8件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
    寸法(mm)6.35×9.52
  • 耐熱マット アサダ

    耐熱マット

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
    火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37
  • アーマフレックス サポート材 アーマフレックス

    アーマフレックス サポート材

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
    材質発泡ポリエチレン
  • 換気パイプ用 養生キャップ 未来工業

    換気パイプ用 養生キャップ

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質樹脂製
  • 8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材

    8t被覆 銅管 シングルコイル

    オーケー器材
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    当日出荷
    新冷媒対応。
    適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1枚
    当日出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t13×1.22m×8m入数1枚/箱
  • 20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材

    20t被覆銅管 高断熱シングルコイル

    オーケー器材
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新冷媒対応。
    適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(10件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
    仕様残量表示付長さ(m)20
  • 巻バンド イチネンTASCO

    巻バンド

    イチネンTASCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    亜鉛鋼板製。 20m巻。
    幅(mm)10厚さ0.8穴ピッチ(mm)10適合ボルト径M3×20穴径4
被覆銅管特集
おすすめ人気ランキング
被覆銅管・断熱材