絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(2)
  • フソー化成(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 未来工業(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • JAPPY(14)
  • オーム電機(11)
  • エスコ(5)
  • I-VALUE(5)
  • 三桂製作所(4)
  • 桃陽電線(3)
  • イケダ商会(3)
  • ELPA(2)
  • 家庭化学(2)
  • 日動電工(2)
  • メック(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 星朋商工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(33件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1巻)ほか
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー長さ(m)18
  • 高耐候性粘着テープ 因幡電工

    高耐候性粘着テープ

    因幡電工(56件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
    用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(77件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(3件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
    用途冷媒配管保護用トラスコ品番761-3491材質基材:PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.2アイボリー質量(g)244長さ(m)20
  • ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ70タイプ

    因幡電工(11件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
    材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • ウォールキャップ 因幡電工

    ウォールキャップ

    因幡電工(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
    材質PP色調アイボリー
  • ホールキャップ 因幡電工

    ホールキャップ

    因幡電工(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
    用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
  • ツバ付貫通スリーブ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ

    因幡電工(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
    用途ツバ付貫通スリーブトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5コアドリル径65mm
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(28件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(4巻)ほか
    当日出荷
    従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
    材質PVCアイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
  • 片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工

    片サドル(空調冷媒配管用)

    因幡電工(12件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷
    冷媒配管用片サドルです。
    用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
  • 片サドル 因幡電工

    片サドル

    因幡電工(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途空調冷媒配管用トラスコ品番771-2766材質PEアイボリー有効内径(mm)Φ38~Φ50
  • ホールキャップAF 因幡電工

    ホールキャップAF

    因幡電工(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質PP色調ホワイト適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100
  • エアコンキャップ 因幡電工

    エアコンキャップ

    因幡電工
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • 配管支持部材 因幡電工

    配管支持部材

    因幡電工
    389税込428
    1個
    当日出荷
    解除レバーで開け閉め簡単です。
    用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
  • ドレンホース用片サドル 因幡電工

    ドレンホース用片サドル

    因幡電工(10件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
    用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
  • 断熱粘着テープ 因幡電工

    断熱粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(5巻)
    当日出荷
    保温材厚(mm)4
  • エアコンキャップAC 因幡電工

    エアコンキャップAC

    因幡電工(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質ABS色調ホワイト
  • ビッグタイ 因幡電工

    ビッグタイ

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1袋(20本)
    当日出荷
    保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
  • VP管ホルダー 因幡電工

    VP管ホルダー

    因幡電工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    アイボリー
  • 全ねじ直交金具 因幡電工

    全ねじ直交金具

    因幡電工
    229税込252
    1個
    当日出荷
    突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
    用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
  • 高粘着難燃パテ 因幡電工

    高粘着難燃パテ

    因幡電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
    用途配管やケーブルのすき間埋めに。仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系グレー質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
  • ニュー貫通スリーブ 因幡電工

    ニュー貫通スリーブ

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
    用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
  • 保温材接続テープ 因幡電工

    保温材接続テープ

    因幡電工
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)幅(mm)100厚さ(mm)0.08アイボリー質量(g)333長さ(m)10
  • ドレンラインホルダー 因幡電工

    ドレンラインホルダー

    因幡電工
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
    用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
  • 両サドル 因幡電工

    両サドル

    因幡電工
    37税込41
    1個
    当日出荷
    材質PP(屋内用)
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニューウォールキャップ 因幡電工

    ニューウォールキャップ

    因幡電工
    239税込263
    1個
    当日出荷
    NFP専用のウォールキャップです。
    用途ウォールキャップ材質ABS樹脂
  • NEW穴ブタ 因幡電工

    NEW穴ブタ

    因幡電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番761-4977材質ポリプロピレン(PP)アイボリー質量(g)16
  • 耐火キャップNX 因幡電工

    耐火キャップNX

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
    用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
  • ドレンホース用サドル 因幡電工

    ドレンホース用サドル

    因幡電工
    529税込582
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • NEW貫通スリーブセット 因幡電工

    NEW貫通スリーブセット

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2トラスコ品番761-4934
  • 耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工

    耐火パテ硬化型不燃タイプ

    因幡電工
    26,980税込29,678
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
    用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65
  • マンション用耐火パテ 因幡電工

    マンション用耐火パテ

    因幡電工
    2,598税込2,858
    1個(590g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
    仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    WC-65-W に取り付け可能。
    材質EVA寸法A(mm)76色調ホワイト
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法C(mm)1
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    材質SUS304種類フリーコーナーサドル
  • 耐火キャップマンションタイプ 因幡電工

    耐火キャップマンションタイプ

    因幡電工
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
    用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
  • 耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ) 因幡電工

    耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ)

    因幡電工
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    テープで巻くだけ簡単施工! ひとつで何種もの配管サイズに対応!
    用途空調配管用トラスコ品番786-8146セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
配管副部材