絞り込み
色
グレー(3)
ベージュ(1)
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(1)
- JAPPY(9)
- 家庭化学(2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FALCON(1)
- フローバル(1)
- 桃陽電線(1)
- ZART(1)
「色」から絞り込む

グレー(3)

ベージュ(1)

エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
高粘着難燃パテ
因幡電工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。用途配管やケーブルのすき間埋めに。色グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
耐火パテ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥26,980税込¥29,6781箱(12個)3日以内出荷不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65
マンション用耐火パテ
因幡電工¥2,598~税込¥2,858~1個(590g)ほか当日出荷から6日以内出荷市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下