絞り込み
色
グレー(3)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(1)
- JAPPY(6)
- 家庭化学(2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FALCON(1)
- フローバル(1)
- 桃陽電線(1)
- ZART(1)
エアコン工事・電気工事におすすめ モノタロウの不乾性パテ/シーラー
| 商品 |
パテ エアコン配管用
|
タイシーラー
|
タイシーラー 難燃性
| |
| 用途 | エアコンなどに。柔らかくなじみやすい | 電線管の防水・防虫処理など幅広い作業に。吸水しにくく耐水性が高い | 配電盤・制御盤などに。万一の発火時も燃え広がりにくい | |
| 性能 | 不乾性 | ○ | ○ | ○ |
| 耐寒性 | - | ○ | ○ | |
| 耐熱性 | - | ○ | ○ | |
| 耐水性 | - | ○ | ○ | |
| 難燃性 | - | - | ○ | |
| 準拠 | - | - | UL-94 V-0 | |
| 容量(1個) | 200g | 1kg | 1kg | |
| 色 | アイボリー | グレー/ホワイト | ライトグレー | |
「色」から絞り込む

グレー(3)

ベージュ(1)

ホワイト(1)

エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
高粘着難燃パテ
因幡電工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。用途配管やケーブルのすき間埋めに。仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系色グレー質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
耐火パテ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥26,980税込¥29,6781箱(12個)3日以内出荷不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65
マンション用耐火パテ
因幡電工¥2,598税込¥2,8581個(590g)当日出荷から6日以内出荷市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下