イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ダクトソケット 未来工業ダクトソケット未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業フリージョイント (半割れタイプ)未来工業(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法C(mm)45
ダクトエンド 未来工業ダクトエンド未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26
スッキリラインE (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクト曲ガリ 未来工業ダクト曲ガリ未来工業(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ダクト
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)未来工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
ダクトコーナー45° 未来工業ダクトコーナー45°未来工業
639税込703
1個
翌日出荷
種類ダクト
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
種類ダクト
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(4本)ほか
当日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
エコダクト65 5本箱入 フソー化成エコダクト65 5本箱入フソー化成
6,698税込7,368
1箱(5本)
5日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリライン(エアコン配管用ダクト)未来工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
ダクトエンド 未来工業ダクトエンド未来工業
369税込406
1個
翌日出荷
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26
ケーブルスッキリダクト本体 Panasonic(パナソニック)ケーブルスッキリダクト本体Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1袋(5本)
6日以内出荷
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m)2種類ダクト
ルームダクト 未来工業ルームダクト未来工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分ルームホワイト長さ(m)2
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用) 未来工業ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ダクトソケット 未来工業ダクトソケット未来工業
299税込329
1個
翌日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目に使用します。
種類ダクト
ダクト曲ガリ 未来工業ダクト曲ガリ未来工業
539税込593
1個
翌日出荷
種類ダクト寸法R(mm)35
コーナーカバー 未来工業コーナーカバー未来工業
879税込967
1個
翌日出荷
天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト寸法l(mm)70
ダクト出ズミ 未来工業ダクト出ズミ未来工業
629税込692
1個
翌日出荷
種類ダクト
ルームダクト(大入ズミ) 未来工業ルームダクト(大入ズミ)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(化粧カバー) 未来工業ルームダクト(化粧カバー)未来工業
559税込615
1個
当日出荷
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
適合ルームダクトルームホワイト
Nダクト JAPPYNダクトJAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス未来工業
389税込428
1パック
翌日出荷
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
ダクト入ズミ 未来工業ダクト入ズミ未来工業
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ダクト
ルームダクト(曲ガリ) 未来工業ルームダクト(曲ガリ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
フリージョイント用 両サドル 未来工業フリージョイント用 両サドル未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌日出荷
サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類ダクト
ルームダクト(コーナーカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーカバー)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
ルームダクト(出ズミ) 未来工業ルームダクト(出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
スリーブダクト 伊藤電気製作所スリーブダクト伊藤電気製作所
979税込1,077
1個
5日以内出荷
アイボリー種類ダクト
内曲り JAPPY内曲りJAPPY
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
化粧カバー 未来工業化粧カバー未来工業
359税込395
1個
翌日出荷
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
ダクト出ズミ 未来工業ダクト出ズミ未来工業
499税込549
1個
翌日出荷
種類ダクト
分岐ソケット (ベース付き) 未来工業分岐ソケット (ベース付き)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。) ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2種類ダクト規格100型寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
異径ソケット 未来工業異径ソケット未来工業
969税込1,066
1個
翌日出荷
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1パック(5本)
欠品中
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト80長さ(m)2
クリーンルーム内配管化粧カバー ネグロス電工クリーンルーム内配管化粧カバーネグロス電工
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。 。四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。 。天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。 。テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。
用途本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。ライトグレー
ルームダクト(ショート出ズミ) 未来工業ルームダクト(ショート出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(フリージョイント) 未来工業ルームダクト(フリージョイント)未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(曲ガリ45°) 未来工業ルームダクト(曲ガリ45°)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ダクト