絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(72)
- 未来工業(59)
- カナフジ電工(46)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 因幡電工(5)
- JAPPY(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三桂製作所(2)
- オーケー器材(2)
- エムエフ(1)
- メック(1)
- フソー化成(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- 桃陽電線(1)
「色」から絞り込む

スリムダクトSD
因幡電工(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。全長(mm)2000
フリージョイント (半割れタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。種類ダクト寸法C(mm)45
スリムダクトMD(室内用)
因幡電工(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
ケーブルスッキリダクト本体
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1袋(5本)6日以内出荷から17日以内出荷ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形種類ダクト長さ(m)2
エコダクト65 5本箱入
フソー化成¥6,698税込¥7,3681箱(5本)5日以内出荷地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。種類ダクト
スッキリライン(エアコン配管用ダクト)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
ルームダクト
未来工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分色ルームホワイト長さ(m)2
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)
未来工業¥969税込¥1,0661個当日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ダクト 本体
桃陽電線¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品種別ダクト 本体全長(mm)2000色アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス
未来工業¥429税込¥4721パック翌日出荷冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。種類ダクト
クリーンルーム内配管化粧カバー
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。 。四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。 。天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。 。テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。用途本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。色ライトグレー
ルームダクト(コーナーカバー)
未来工業¥969税込¥1,0661個当日出荷天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクト色ルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
スッキリダクト本体80型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781パック(5本)4日以内出荷被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。型80種類ダクト長さ(m)2
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー
因幡電工¥379税込¥4171個当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
ルームダクト(ショート出ズミ)
未来工業¥759税込¥8351個当日出荷段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(フリージョイント)
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)