絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.35(5)
- 0.45(5)
- 0.55(6)
- 0.7(5)
- 0.70(1)
- 0.9(12)
- 1(1)
- 1.2(13)
- 1.5(1)
- 1.6(13)
- 2(11)
- 2.0(2)
- 2.5(1)
- 2.6(7)
- 3(1)
- 3.1(2)
- 3.2(4)
- 4(3)
- 4.0(2)
長さ(m)
- 0.7(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(9)
- 20(5)
- 23(5)
- 25(3)
- 30(3)
- 38(3)
- 40(3)
- 62(4)
- 100(8)
- 181(3)
- 200(2)
- 320(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(77)
- エスコ(58)
- ノーブランド(30)
- WAKI(和気産業)(17)
- フジテック・ジャパン(15)
- 日本化線(12)
- 東京堂(10)
- ナイス(8)
- MK(丸喜金属本社)(7)
- アイアイ(4)
- 光モール(4)
- 協和ハーモネット(4)
- 泰豊トレーディング(4)
- 光(3)
- マキタ(3)
- ファスリンク(3)
- 近江屋ロープ(3)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
スチール針金 小巻タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
カラー針金(中巻タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷ビニールをなまし鉄線に被覆しています。用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1束(73本)ほか当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)色グリーン引張強度(N)260
アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
エナメル線
TRUSCO¥359~税込¥395~1巻当日出荷表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。 通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。用途結束や補修、ディスプレイモーター用に材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02
番線
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(200本)当日出荷軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。用途建築用足場の結束などに。径(Φmm)(鉄線)3.1全長(mm)700トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線質量(g)1700
ステンレス有刺鉄線
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷サビに強いステンレス(SUS304)使用。用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)1.6番手16