絞り込み
最大口開き(mm)
- 95
- 15(6)
- 25(10)
- 30(7)
- 35(9)
- 38(5)
- 40(12)
- 45(4)
- 50(17)
- 55(2)
- 60(7)
- 65(2)
- 70(7)
- 75(5)
- 76(2)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(7)
- 102(2)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 205(1)
ブランド
- H&H(1)
- iHelp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(10)
30(7)
35(9)
40(12)
50(17)
60(7)
70(7)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

PCバネクランプ50
H&H¥439税込¥4831パック(4個)当日出荷ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。呼び寸法(mm)95全長(mm)約95口幅(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応







![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)