絞り込み
材質(頭)
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・JEFCOM(ジェフコム)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・MUST TOOL・SK11・TAKAGI(高儀)・アックスブレーン・イチネンTASCO・エスコ・オーエッチ工業・フジ矢・土牛
「全長(mm)」から絞り込む

でん助ハンマーショートPRO
土牛(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。仕様17mm(12角)ソケット付全長(mm)約200質量(g)約340タイプ先切型種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
電工ハンマー 軽量 BLACK
オーエッチ工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)104×30×295質量(g)420材質(柄部)TPE材質(頭)鉄
パイプ柄電工レンチハンマーN
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。用途大工作業用金槌。全長(mm)255種類電工ハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)鉄主な用途電気・設備工事用
電工レンチハンマーショートPRO
土牛(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。仕様17mm(6角)ソケット付全長(mm)約225質量(g)約375タイプ先切型種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる 超薄鋼口金ソケット 作業性抜群のヘッド ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
電工ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)80×31×260本体質量(g)490
電工貫通ポケットハンマー
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応トラスコ品番369-4119寸法(mm)185全長(mm)185質量(g)370種類電工ハンマー寸法d(mm)140寸法a(mm)182寸法e(mm)42寸法b(mm)105主な用途電気・設備工事用寸法c(mm)24適合ソケット17mm
カラビナフック対応でん助ハンマー
土牛¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300
貫通ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷腰袋にすっぽり入るショートタイプ。TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ。引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。スチールパイプ製ハンドル。ハンマーホルダーが引っ掛かりにくいテーパー状のグリップ形状。メーカー製のハンマーホルダーにすべて使用できます。材質鉄・TPE(グリップ)質量(g)346本体寸法(mm)104×29×199ボルトW3/8(9.5mm)対応ダクトチャンネルD2まで対応ナット17mmソケット超薄鋼口金ソケット:45mmタイプ
フリーリング でん助ポケット
土牛¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。
電工ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440
でん助ハンマー
土牛¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽量で便利な電気設備・工事用ハンマーのコンパクトタイプです。腰袋にすっぽり入る全長約200mmのコンパクトサイズです。便利な17mmソケット付です。用途電気設備・工事用17mmソケット付ハンマーのショートタイプ。仕様17mmソケット(12角)付種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
電工レンチハンマーショート
土牛(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌々日出荷腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。用途電気・設備工事に最適全長(mm)225種類電工ハンマー材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途電気・設備工事用
電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
電工貫通ハンマー
フジ矢¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応トラスコ品番344-4961寸法(mm)255全長(mm)255質量(g)420種類電工ハンマー寸法d(mm)140寸法a(mm)255寸法e(mm)43寸法b(mm)105主な用途電気・設備工事用寸法c(mm)24適合ソケット17mm
ダブルソケット電工ハンマー ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
ダブルソケット電工ハンマー
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
ポケット電工ハンマー17mm
TAKAGI(高儀)¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷・深型レースウェイに対応。・長いボルトにも対応可能な貫通タイプ。・安全コード取付リング付き。首下に付いているので、 レースウェイで使う場合、リングが邪魔になりません。・腰袋にすっぽり収まるショートハンドル用途・電気工事に使用。照明の取り付けや配線通すことに使うレースウェイ施工時の17mmナット締め付けなど。・釘やステープルを打つ。ケーブルのクセ取り。付属品ヘッド部:炭素鋼(S45C)・パイプ:スチール(M.S.) Φ16mm・ソケット:クロムバナジウム鋼・グリップ:熱可塑性ゴム・落下防止金具:炭素鋼(1008) Φ17.4mm・落下防止用コード通し穴 穴径-Φ8
フリーリング でん助ハンマー
土牛¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。
Fリング電工レンチハンマーP
土牛¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、17mmのソケット付です。用途電気・設備工事等。仕様17mmソケット付タイプ先切型
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)80×30×295質量(g)500材質(柄部)TPE材質(頭)鉄
22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)
エスコ¥2,940税込¥3,2341本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113全質量(g)510
電工ダクトレンチハンマー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ポケットダクトハンマー
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。仕様ソフトグリップトラスコ品番436-2438全長(mm)205質量(g)380種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用適合ソケット17mm
電工レンチハンマー(スチールパイプ柄)
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷全長(mm)312質量(g)550種類電工ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)27ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用全長(mm)275質量(g)360種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。用途釘などの打込み材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR質量(g)465、【ヘッド部】300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーリング電工レンチハンマ
土牛¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。タイプ先切型
でん助ハンマー C型
土牛¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷電気・設備作業用のハンマーです。ブリキヤ型です。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。仕様ブリキヤ型全長(mm)270質量(g)420口径(mm)18×18頭の全長(mm)103
22x345mm 板金用ハンマー(クロームメッキ)
エスコ¥3,490税込¥3,8391本7日以内出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)345ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)135全質量(g)560
22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)
エスコ¥3,360税込¥3,6961本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113全質量(g)460
19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)
エスコ¥3,200税込¥3,5201本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)19×19ヘッド長(mm)102全質量(g)340
チャンネルソケットハンマー(安全リング付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。材質スチール、TPE(グリップ)材質(グリップ)TPE材質(頭)スチール主な用途打ち込み・電線のシゴキボルト(mm)9(W3/8)ナット17mm
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら