7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(2)
220~240未満(1)
240~260未満(2)
260~280未満(1)
280~300未満(2)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm)104×30×295 質量(g)420 材質(柄部)TPE 材質(頭) 関連資料(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等 材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C 使用温度(℃)-20~50 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) 頭部寸法(mm)対辺:22 頭部長(mm)105 主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等 材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440 頭質量(g)200 関連資料(1.5MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)290 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)スチールパイプ 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適 種類電工ハンマー 全長(mm)225 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途電気・設備工事用 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm ボルト(mm)9(W3/8) 材質スチール、TPE(グリップ) 材質(頭)スチール 材質(グリップ)TPE 主な用途打ち込み・電線のシゴキ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー
玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm)80×30×295 質量(g)500 材質(柄部)TPE 材質(頭) 関連資料(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

電気工事に適しています。 軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト) 17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)
種類電工ハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)255 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)ポリカーボネート 主な用途電気・設備工事用 トラスコ品番395-8671 質量(g)340
1本
4,698 税込5,168
当日出荷