Cチャン、Mバーカッターとは、それぞれ、C型網などと呼ばれる断面がCの字に似ている肉薄の網材と天井の計量金属製の下地材を切る作業工具のことを指します。現場で寸法を合わせる際の切断に使われます。騒音や火花、粉塵がでず、作業を行なうことができます。M&Cカッターという1台2役のカッターがあるほか、360度回転をしてハンドルが壁や天井に当たらないようになっているもの、簡単に穴をあけることができるものなどがあります。
特価
本日10月20日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cチャンカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Cチャンカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    一発切断
    適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)全長(mm)500質量(kg)1.69
  • Mバーカッター用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    適合MCM-500用
  • Mバーカッター JAPPY

    Mバーカッター

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
    質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
  • Mバーカッター フジ矢

    Mバーカッター

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
    トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
  • ダウンライトMバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダウンライトMバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
    適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)全長(mm)500質量(g)1100
  • Cチャンカッター フジ矢

    Cチャンカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
    トラスコ品番327-2222質量(kg)1.2使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャンサイズ(mm)550
  • 軽天工具 (Mバーカッター) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (Mバーカッター)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    壁際に四角なし!!一発切り。軽量・小型。騒音、粉塵、火花が出ない。360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)
    用途壁面のきわ切り全長(mm)500質量(g)1810切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
  • 角スタッドカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角スタッドカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
    用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
  • 軽天工具 (Mバーパンチャー)22 MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (Mバーパンチャー)22

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)。ブッシングのはめ込みがOK
    全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ22穴あけ可能板厚(mm)0.8
  • 軽天工具 (レースウェイパンチャー) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (レースウェイパンチャー)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    作業効率を大幅にUP!!。既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)
    全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ10.5穴あけ可能板厚(mm)1.6
  • 軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
    適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0
  • 軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    6日以内出荷
    角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
    寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
  • 軽天工具 (Mバー&Cカッター) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (Mバー&Cカッター)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。
    全長(mm)600質量(g)6300切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
  • 軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転
    全長(mm)500質量(g)1100切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
  • 軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    面倒な施工の手間を解消。作業時間を大幅に短縮。Φ125Φ150用作業時間を大幅に短縮送り切りすればΦ180Φ200も可能
    全長(mm)650質量(g)2545切断寸法(mm)CW-19 厚さ0.5
  • 軽天工具 (Cチャンカッター) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (Cチャンカッター)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)
    全長(mm)500質量(g)1690切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
  • 18V 充電式 Cチャンネルカッター HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 Cチャンネルカッター

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界初 充電式電動工具 Cチャンネルカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))
    用途Cチャンネルの切断質量(kg)3.5(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CC-19
  • 屋根材カッター バリオカット エドマ(EDMA)

    屋根材カッター バリオカット

    エドマ(EDMA)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    8日以内出荷
    屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。
    仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
  • Cチャンカッター イチネンTASCO

    Cチャンカッター

    イチネンTASCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体
    全長(mm)500
  • 0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用) エスコ

    0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
    全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
  • マット2 エドマ(EDMA)

    マット2

    エドマ(EDMA)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷
    屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
    質量(g)910ブレード55最大切断厚さ(mm)7
  • 屋根材カッター マットコップ エドマ(EDMA)

    屋根材カッター マットコップ

    エドマ(EDMA)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
    全長(mm)300質量(g)690
  • 屋根材カッター マット エドマ(EDMA)

    屋根材カッター マット

    エドマ(EDMA)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
    全長(mm)310質量(g)900
  • [EA527AE-1用] 替 刃 エスコ

    [EA527AE-1用] 替 刃

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AE-1B
  • 0.5mm/500mm Mバーカッター(ヘッド回転式) エスコ

    0.5mm/500mm Mバーカッター(ヘッド回転式)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AE-1
  • [EA527AB-2用] 替 刃 エスコ

    [EA527AB-2用] 替 刃

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AB-2A
  • [EA527AA-11用] 替固定刃 エスコ

    [EA527AA-11用] 替固定刃

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AA-13
  • [EA527AA-11用] 替可動刃 エスコ

    [EA527AA-11用] 替可動刃

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AA-12
  • 角スタッドカッター替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角スタッドカッター替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    3日以内出荷
    適合MSC-1065用
  • ダウンライト Mバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダウンライト Mバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合Φ125、Φ150用全長(mm)650質量(g)2540
  • Mバーカッター用替刃 フジ矢

    Mバーカッター用替刃

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合FMC-500トラスコ品番327-2249
  • レースウェイパンチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    レースウェイパンチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。
    全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
  • Mバーパンチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーパンチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    楽々 穴あけ! 既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。 ブッシングのはめ込みがOK。 騒音・粉塵・火花がでない。
    全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)0.8穴あけ能力(Φmm)22
  • M&Cカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    M&Cカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    1台2役。据置き型で切りやすい!
    用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用全長(mm)600質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
  • チャンネルスピードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
  • チャンネルスピードカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
Cチャン/Mバーカッター