絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 250
  • 80(5)
  • 140(5)
  • 160(12)
  • 180(7)
  • 190(9)
  • 210(5)
  • 260(14)
  • 265(5)
  • 270(5)
  • 280(5)
  • 320(4)
  • 325(5)
  • 330(4)
  • 350(10)
  • 370(4)
  • 400(4)
  • 410(8)
  • 450(7)
  • 470(4)
幅(mm)
  • 10(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イワブチ(5)
  • 東京富士商会(2)
  • 未来工業(1)
  • JAPPY(1)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    619税込681
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • 自在バンドABT アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    自在バンドABT

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
  • 自在バンド 25 JAPPY

    自在バンド 25

    JAPPY
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30寸法L800寸法d1M10適合径範囲250以内
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
  • 強力バンド (250mm) イワブチ

    強力バンド (250mm)

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ250
  • 高耐張力型強力バンド イワブチ

    高耐張力型強力バンド

    イワブチ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • パンザーマスト用自在バンド イワブチ

    パンザーマスト用自在バンド

    イワブチ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
    d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ