絞り込み
適合最大径(Φmm)
- 160(5)
- 250(1)
- 260(4)
- 350(5)
- 450(4)
幅(mm)
- 20
- 4.6(1)
- 7.9(2)
- 10(28)
- 19(1)
- 25(1)
ブランド
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(6)
- イワブチ(4)
- 未来工業(2)
- 富士商(2)
- ネグロス電工(1)
- 信栄物産(1)
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥559~税込¥615~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ユニックバンド(バンド)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。材質ステンレス鋼バンド厚さ(mm)0.3
セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
プラスチックベルト
信栄物産¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。仕様耐候性良材質(留具)POMベルト幅(mm)20材質(ベルト)PET入数2本1セット
セフター SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(5本)9日以内出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
セイフティベルト SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥7,998税込¥8,7981巻9日以内出荷から14日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
セイフティベルト SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥12,980税込¥14,2781巻8日以内出荷から9日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2