絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 480(1)
幅(mm)
  • 10(4)
  • 25(1)
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • イワブチ(147)
  • 東京富士商会(77)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(60)
  • 共立電機(56)
  • 富士商(53)
  • 協進電機(34)
  • 日動電工(24)
  • 古河電工パワーシステムズ(19)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
  • 東神電気(8)
  • ネグロス電工(7)
  • 未来工業(7)
  • 日本緑十字社(6)
  • 境川工業所(5)
  • 八光電機(4)
  • ヨツギ(3)
  • 清川工業(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • ステンレスバンド JAPPY

    ステンレスバンド

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
  • 被覆保護カバー JAPPY

    被覆保護カバー

    JAPPY
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ラチェット式
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    169税込186
    1本
    翌々日出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • ラッシングロッド JAPPY

    ラッシングロッド

    JAPPY(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • D型終端クランプ JAPPY

    D型終端クランプ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
    材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 三叉管 JAPPY

    三叉管

    JAPPY(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ラチェット式金具 JAPPY

    ラチェット式金具

    JAPPY
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質SUS304タイプ20mm用
  • 樹脂バンドセット JAPPY

    樹脂バンドセット

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ゴムスペーサー 中間用 JAPPY

    ゴムスペーサー 中間用

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ギヤ式
  • 樹脂留具 JAPPY

    樹脂留具

    JAPPY
    3,298税込3,628
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質ポリエチレンテレフタレート(PET)バンド幅(mm)10
  • バンドセット JAPPY

    バンドセット

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1箱(10m)
    翌々日出荷
  • ブラケット JAPPY

    ブラケット

    JAPPY
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 変圧器 2KVA JAPPY

    変圧器 2KVA

    JAPPY
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • ギヤ式金具 20mm用 JAPPY

    ギヤ式金具 20mm用

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1箱(20個)
    当日出荷
    締付方式ラチェット式
  • 樹脂バンド JAPPY

    樹脂バンド

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1巻(50m)
    当日出荷
    簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
    用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
  • 四叉管 JAPPY

    四叉管

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 巻付グリップ木柱 JAPPY

    巻付グリップ木柱

    JAPPY
    409税込450
    1本
    翌々日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
  • 自在バンド 25 JAPPY

    自在バンド 25

    JAPPY
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
  • 変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY

    変圧器 単巻C入 5KVA

    JAPPY
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 500VA JAPPY

    変圧器 500VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 3KVA JAPPY

    変圧器 3KVA

    JAPPY
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 300VA JAPPY

    変圧器 300VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 200VA JAPPY

    変圧器 200VA

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 100VA JAPPY

    変圧器 100VA

    JAPPY
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9330-96
  • 三叉管 JAPPY

    三叉管

    JAPPY
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9330-97
装柱器材 架線・支持パーツ