絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 80(3)
  • 101.6(2)
  • 140(3)
  • 160(6)
  • 180(4)
  • 190(6)
  • 210(4)
  • 240(3)
  • 250(5)
  • 260(8)
  • 265(3)
  • 270(5)
  • 280(5)
  • 300(3)
  • 325(3)
  • 330(4)
  • 350(3)
  • 400(4)
  • 410(5)
  • 450(3)
幅(mm)
  • 10(5)
  • 20(4)
ブランド
  • イワブチ
  • モノタロウ(1)
  • 東京富士商会(70)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(60)
  • 共立電機(55)
  • 富士商(53)
  • 協進電機(34)
  • JAPPY(32)
  • 日動電工(24)
  • 古河電工パワーシステムズ(21)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
  • 東神電気(8)
  • ネグロス電工(7)
  • 未来工業(7)
  • 日本緑十字社(6)
  • 境川工業所(5)
  • 八光電機(4)
  • ヨツギ(3)
  • 清川工業(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 締付金具 イワブチ

    締付金具

    イワブチ(18件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
  • 引込線引留具 イワブチ

    引込線引留具

    イワブチ(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • セフティベルト SUS430 イワブチ

    セフティベルト SUS430

    イワブチ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS430寸法t(mm)0.2
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • 低圧用ラック イワブチ

    低圧用ラック

    イワブチ(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
  • バンド支持金物 イワブチ

    バンド支持金物

    イワブチ(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    機器類の取付にして使用します。
    規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。材質SUS304
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • ステンレスバンド用締付金具 イワブチ

    ステンレスバンド用締付金具

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
    用途銅線用。材質SUS304
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
    用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
  • 作業足場 イワブチ

    作業足場

    イワブチ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
    規格九州電力規格品
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • 変圧器支持金具 イワブチ

    変圧器支持金具

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
  • 終端クランプ イワブチ

    終端クランプ

    イワブチ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    梱包数100本適合径範囲18mm2~90mm2
  • スパイラルハンガー イワブチ

    スパイラルハンガー

    イワブチ
    179税込197
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    芯径(mm)3.2
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
  • 直付吊架金具 イワブチ

    直付吊架金具

    イワブチ
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトの太さによりお使い分けください。
    用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • つり線クランプ イワブチ

    つり線クランプ

    イワブチ
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
  • 槍出金具用芯付バンド イワブチ

    槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85
  • アームタイレスタイバンド イワブチ

    アームタイレスタイバンド

    イワブチ(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
    用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
  • 照明柱引込線引留バンド イワブチ

    照明柱引込線引留バンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    照明柱に引込線を引留めるバンドとして使用します。柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。
    板厚(mm)2.3
  • 槍出金具用取付バンド イワブチ

    槍出金具用取付バンド

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
  • 自在バンド 3BD イワブチ

    自在バンド 3BD

    イワブチ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50
  • 高圧計器取付金具 イワブチ

    高圧計器取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
  • レフックスホーン取付金具 イワブチ

    レフックスホーン取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
    用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 等電位ボンディング金具 イワブチ

    等電位ボンディング金具

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    外部雷保護として、避雷設備等から鉄筋を引下げ導線として接続する際に、鉄筋と避雷設備等を溶接レスで接続することができます。内部雷保護として、建物内部の電気機器類と避雷設備等を接続することで、建物全体を等電位にすることができ、電気機器への悪影響を低減させます。接触面積50mm2を確保できます。ボルト・ナットを取り外さずに取付けできるので作業性に優れています。
    寸法L1(mm)107寸法L2(mm)62
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
    d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    支線、アームタイの取付けに使用します。
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    879税込967
    1個
    当日出荷
装柱器材 架線・支持パーツ
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
イワブチの装柱器材 架線・支持パーツ 【通販モノタロウ】 空調・照明・電設資材