絞り込み
ブランド
- イワブチ
- 大阪避雷針工業(OHK)(54)
- 共立電機(33)
- 富士商(30)
- 日動電工(12)
- JAPPY(9)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- エスコ(2)
- 清川工業(2)
- 未来工業(1)
- ヨツギ(1)
- Aトレード(1)
- オーロラ(1)
- カワソーテクセル(1)
特価

コンセント箱取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
サドル
イワブチ¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
変圧器支持金具
イワブチ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
槍出金具用アーム 芯付用
イワブチ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
槍出金具用アーム
イワブチ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌日出荷用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
レフックスホーン取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
等電位ボンディング金具
イワブチ¥1,998税込¥2,1981個欠品中外部雷保護として、避雷設備等から鉄筋を引下げ導線として接続する際に、鉄筋と避雷設備等を溶接レスで接続することができます。内部雷保護として、建物内部の電気機器類と避雷設備等を接続することで、建物全体を等電位にすることができ、電気機器への悪影響を低減させます。接触面積50mm2を確保できます。ボルト・ナットを取り外さずに取付けできるので作業性に優れています。寸法L1(mm)107寸法L2(mm)62
避雷突針支柱取付金物
イワブチ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
偏芯型余長処理金物
イワブチ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
GR付高圧開閉器取付金具
イワブチ¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。引込み形態により3種類の取付金具を用意しております。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。