カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マスプロ電工(208)
- DXアンテナ(194)
- サン電子(163)
- マックステル(61)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- StarTech.com(36)
- 日本テレガートナー(29)
- イチネンTASCO(23)
- エスコ(22)
- 変換名人(14)
- ENDY(12)
- ATEN(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 神保電器(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- 関西通信電線(7)
- ホーリック(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ¥669税込¥7361個翌々日出荷Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。仕様テレビコンセントプラグ色【共通:本体】ホワイト保証期間1年適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK
DXアンテナ¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG
DXアンテナ¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様【コンバーター局発位相雑音】-55dBc/Hz(1KHzオフセット)以下、-73dBc/Hz(5KHzオフセット)以下、-83dBc/Hz(10KHzオフセット)以下質量(kg)1.7電源(V)【コンバータ】DC13.2~16.5(ケーブル重畳)消費電力(W)【コンバータ】2.4以下(DC15V入力時)出力インピーダンス(Ω)【コンバーター】75(F形)アンテナ径(Φmm)450(有効)受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)32~49各種認証SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)上下角度調整マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30
DXアンテナ¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。 家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。付属品防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1質量(kg)3.1外形寸法(mm)518×377×2791保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)19~29動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.3インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)16~38VSWR2.0以下
共同受信用UHF特定地域用混合器 関西地区用 大阪局+京都局または大阪局+神戸局 屋外用
DXアンテナ¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷共同受信用防水構造の特定地域用混合器です。UHF放送の電波を混合します。大阪局+京都局又は大阪局+神戸局の為の混合器です。入力1-出力間、入力2-出力間はそれぞれ通電ON・OFFをスイッチで切り替えできます。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。アルミダイキャスト構造。屋外用。関西地区用、大阪局+京都局、または大阪局+神戸局用。入力1・出力間、および入力2・出力間 通電は各スイッチ切替式出選択可能。防水キャップ×3個付属。付属品防水キャップ×3仕様屋外用 共同受信用 特定地域用混合器(関西地区用)、【通電】入出力間通電(スイッチ切替式)、【入力ATT】0・-10dB スイッチ切替式寸法(mm)71×134×75(本体部)質量(kg)0.45適合マスト径(Φmm)27.2~60.5インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)7.0以下(通過帯域)受信チャンネル(ch)FM・VHF1~12・UHF13~24 / UHF21~62
ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用
DXアンテナ¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。付属品なし仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)12×47.6×13.9コネクタ形状入力/出力 F形(C15)周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量0.5A以下(DC15V)通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35VSWR10~2150MHz 3.0以下
アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1
DXアンテナ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品付属品防水キャップその他ステンレス仕様質量(kg)3.9外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201
DXアンテナ¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品付属品防水キャップ質量(kg)2.5外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1
DXアンテナ¥30,980税込¥34,0781個翌日出荷オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。付属品Fー5接栓、防水キャップ質量(kg)2.1外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)16~25動作利得(dB)8.0~13.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)27~53
CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス
DXアンテナ¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。付属品防水キャップ×3個、取扱説明書仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4電源AC100V(50/60Hz)周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内)消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと)モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB供給電源【コンバーター】DC+15V 4W出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμVインピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ)標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準)利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:-使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IFVSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14
DXアンテナ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.54保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)10.6~13.5受風面積(m2)0.184インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~43VSWR2.2以下
アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14
DXアンテナ¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.49保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)9.0~14.2受風面積(m2)0.175インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~50VSWR2.2以下
2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷アナログ・デジタルオーディオ信号の入力と出力端子を各 2 系統ずつ搭載した Danteデジタルオーディオコンバータです。分配数2
PREMIUM HDMI ストレートケーブル
PGA¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷4K/Ultra HD対応のPremium HDMI®; cable規格認証済みPREMIUM HDMI ストレートケーブルです。 4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが出来ます。 明暗差を活かした立体感ある映像を 伝送することができる HDR に対応。映像/音声信号に加えて、100Mbpsのデータ通信を1本のHDMIケーブルで伝送します。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能となっています。 高周波ノイズと低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールドにより外部からのノイズを低減。 コネクタ部はサビなどに強く信号劣化を抑える金メッキを採用しています。 ケーブルが一目で簡単に見分けられるカラーバンド6個付き。(3カラー×2個)仕様フルHD(1080P)対応、4K2K(60P)対応色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン)シールド3重シールド
アンテナ分岐コネクタ
変換名人¥1,198税込¥1,3181個当日出荷同軸アンテナを8つに分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。仕様通電:5~2450MHz 全端子通電色シルバー質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
アンテナ分岐コネクタ
変換名人¥499税込¥5491個当日出荷同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV機器に接続する時などに便利です。仕様通電:5~2450MHz 全端子通電色シルバー質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
アンテナケーブル
変換名人¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。 中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)10コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
アンテナケーブル
変換名人¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ケーブル長1mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。付属品L型変換コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)1コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
アンテナケーブル
変換名人¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ケーブル長30cmの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 2本入りでお得です。寸法太さ:4Cコネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)ケーブル長(cm)30オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
アンテナ変換アダプタ
変換名人¥999税込¥1,0991個6日以内出荷F型コネクタをL型に変換するコネクタです。 狭い空間で接続する時などに便利です。コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(L型 F型 メス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)メス形状アンテナコネクタ(L型F型メス)変換タイプオス-メス
3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型
マスプロ電工¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応
マスプロ電工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
HDMIケーブル
関西通信電線¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか3日以内出荷寸法(mm)モニタ側:20.8×11.2×50、ソース側:20.8×11.2×35ケーブル外径(Φmm)8.5
アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K
DXアンテナ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。 京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済みセット内容京阪地区用混合器内蔵アンテナセット質量(kg)(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85外形寸法(mm)(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)15~25動作利得(dB)(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8受信チャンネル(ch)UHF 13~24/UHF 22~52半値幅(度)(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55
BS・CSブースター
マスプロ電工¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)1030~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz雑音指数(dB)10以下利得(dB)37~43/1030MHz、42~48/2150MHz、47~53/3224MHz電界強度(μV)40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域BS・CSVSWR2.5以下
FM・UHF・BSブースター(BL型)
マスプロ電工¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下
FM・UHF・BSブースター(38dB型)
マスプロ電工¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWR2.5以下
BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)
マスプロ電工¥96,980~税込¥106,678~1台4日以内出荷から10日以内出荷出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
BL型 共同受信用 UHFアンテナ
マスプロ電工¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直