カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マスプロ電工(208)
- DXアンテナ(194)
- サン電子(163)
- マックステル(61)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- StarTech.com(36)
- 日本テレガートナー(29)
- イチネンTASCO(23)
- エスコ(22)
- 変換名人(14)
- ENDY(12)
- ATEN(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 神保電器(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- 関西通信電線(7)
- ホーリック(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

小形壁面テレビ端子(フィルター付)【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。 2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属付属品保護キャップ仕様小型壁面テレビ端子 CATV上りカットフィルター付機能【通電機能】無し周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch
DXアンテナ(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
アッテネーター 通電仕様
DXアンテナ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下質量(g)16周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下インピーダンス(Ω)75
双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED
マスプロ電工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ
マスプロ電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
衛星ミキサー(VU+BS・CS)
マスプロ電工¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型質量(g)360対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CSRoHS指令(10物質対応)対応
屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ
DXアンテナ¥4,798税込¥5,2781台翌日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。材質鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.5適合マスト径(Φmm)25~32
F形接栓 【2K/4K/8K対応】
DXアンテナ(1件のレビュー)¥679税込¥7471個翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。仕様【接栓】F型セット内容接栓 リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
普及型 共同受信用 UHFアンテナ
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS
マスプロ電工¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板
DXアンテナ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
同軸ケーブル
ユーボン¥4,980税込¥5,4781巻(20m)3日以内出荷同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)色黒素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器
サン電子¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器
サン電子¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用
サン電子(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子
マスプロ電工(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷RoHS対応適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)20~30電圧定在波比2.5以下偏波水平
4K8K対応混合分波器 F型端子
DXアンテナ¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。付属品Fー5接栓×3仕様混合分波器質量(kg)0.04外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別2分配型中継用電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から32日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円