31ページ目: テレビ受信用機器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,208件中 1,2011,208
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMAアダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナー

    SMAアダプタ(ジャック/ジャック)

    日本テレガートナー
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    SMAアダプタ。
  • Nジャック用ダストキャップ 日本テレガートナー

    Nジャック用ダストキャップ

    日本テレガートナー
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    Nジャック用ダストキャップ。
  • Nプラグ用ダストキャップ 日本テレガートナー

    Nプラグ用ダストキャップ

    日本テレガートナー
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    Nプラグ用ダストキャップ。
  • SMAジャック用ダストキャップ 日本テレガートナー

    SMAジャック用ダストキャップ

    日本テレガートナー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    SMAジャック用ダストキャップ。
  • フルカラー埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
    用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
  • 中継接栓 イチネンTASCO

    中継接栓

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    4K8K対応中継接栓(50個プラケース入)
    質量(g)74
  • 共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直
テレビ受信用機器