- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 35ページ目
35ページ目: テレビ受信用機器
商品豆知識
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC750V
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)6max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~1G
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレス
ワイヤー長(mm)650
材質(ワイヤー部)ステンレス、外皮合成樹脂
1個
¥849
税込¥934
21日以内出荷
アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。
アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ
質量(g)300(1本)
パッケージ4本入りパック商品
1パック(4本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。
地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域UHF
付属品防水キャップ×1
質量(kg)0.04
使用温度範囲(℃)-20~50
電源(V)DC15(AC100V 電源部は付属していません)
消費電力0.03A
寸法(Φ×mm)19.4×55.7
周波数帯域(MHz)470~710
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
雑音指数(dB)1.0以下
入力レベル70dBμV(標準)
利得(dB)15~20
定格出力(dBμV)90
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。
水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。
耐電圧AC1000V/1分間
静電容量67±3(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色黒
素線数(内部導体)1本
特性インピーダンス(Ω)75±3
直径(Φmm)(アンカー)2.0
全長(m)0.65
材質ステンレス
付属品カバー、クギ付
1パック(4本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。当社製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。
LF995は、日本国内における地上波、CATV、衛星のデジタル放送に対応したRFフィールドテスターです。
用途各デジタル放送のレベル、BER、MERの測定やコンスタレーションなどの波形確認はもちろん、映像表示や音声確認、FTTHにおける光パワー測定機能やBER、MER等の測定も可能です。また10~3300MHzの広帯域スペクトラム表示、自動測定機能、放送局名/衛星名表示機能、GPSによる位置情報記録など多くの新機能を搭載しており、更にはETHERNETやWi-Fi、USB(Type-C)など様々な通信インターフェースを標準装備しているのでデータ収集や管理、およびクラウドデータサービス(LePorter)との連携に最適です。表示部には手袋で操作可能な7インチの大型タッチパネルLCDの採用しており操作性が大きく向上しております。
1台
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
512MB増設メモリーモジュール。電子ソート/ステープル機能使用時*にも使用可能です。
仕様●対応機種:IPSiO SP C831/SP C830/SP C821/SP C820●メモリタイプ:SDRAM●容量:512MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4230-17
1個
¥81,980
税込¥90,178
13日以内出荷
1GB増設メモリーモジュール。IPSiO SP C731には装着不可。
仕様●対応機種:IPSiO SP C730●メモリタイプ:SDRAM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4229-92
1個
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
25GBASE接続ボード用 SFP28モジュール。LCコネクタ。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-84
1式
¥439,800
税込¥483,780
13日以内出荷
QSFP28インタフェースを装備するボード用のQSFP28モジュール。 MPOコネクタ。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-85
1式
¥879,800
税込¥967,780
13日以内出荷
4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用。長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
色ホワイト
規格【ケーブル】S-5C-FB
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)7.7
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかな2.5Cケーブル採用。2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-2.5C-FB
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)3.5
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FB
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
色ブラック
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
色ホワイト
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
色ブラック
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。