36ページ目: テレビ受信用機器

通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
1,440件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 関西通信電線HDMIケーブル関西通信電線
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
F形コネクタL形プラグ サン電子F形コネクタL形プラグサン電子
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz 日本テレガートナー7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)終端器。
7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16ジャック-Nジャック 日本テレガートナー7/16ジャック-Nジャック日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16ジャック-Nプラグ 日本テレガートナー7/16ジャック-Nプラグ日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nジャック 日本テレガートナー7/16プラグ-Nジャック日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nプラグ 日本テレガートナー7/16プラグ-Nプラグ日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16アダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(ジャック/ジャック)日本テレガートナー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
Nターミネーションジャック 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションジャック 1W 6GHz日本テレガートナー
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
N終端器。
Nターミネーションプラグ 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションプラグ 1W 6GHz日本テレガートナー
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
N終端器。
Nアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
Nアングルアダプタ。
Nアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
Nアダプタ。
Nジャック-SMAジャック 日本テレガートナーNジャック-SMAジャック日本テレガートナー
3,898税込4,288
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nジャック-SMAプラグ 日本テレガートナーNジャック-SMAプラグ日本テレガートナー
3,598税込3,958
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nプラグ-SMAジャック 日本テレガートナーNプラグ-SMAジャック日本テレガートナー
3,598税込3,958
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nプラグ-SMAプラグ 日本テレガートナーNプラグ-SMAプラグ日本テレガートナー
3,898税込4,288
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
SMAアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーSMAアングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
3,198税込3,518
1個
30日以内出荷
SMAアダプタ。
Nアダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナーNアダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Nアダプタ。
SMAターミネーションプラグ 1W 6GHz 日本テレガートナーSMAターミネーションプラグ 1W 6GHz日本テレガートナー
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
SMA終端器。
7/16ジャック用ダストキャップ 日本テレガートナー7/16ジャック用ダストキャップ日本テレガートナー
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
7/16ジャック用ダストキャップ。
7/16プラグ用ダストキャップ 日本テレガートナー7/16プラグ用ダストキャップ日本テレガートナー
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
7/16プラグ用ダストキャップ。
Nアダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナーNアダプタ(ジャック/ジャック)日本テレガートナー
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Nアダプタ。
SMAジャック用ダストキャップ w/チェーン 日本テレガートナーSMAジャック用ダストキャップ w/チェーン日本テレガートナー
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
SMAジャック用ダストキャップw/チェーン。
SMAアダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナーSMAアダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
SMAアダプタ。
SMAアダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナーSMAアダプタ(ジャック/ジャック)日本テレガートナー
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
SMAアダプタ。
Nジャック用ダストキャップ 日本テレガートナーNジャック用ダストキャップ日本テレガートナー
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
Nジャック用ダストキャップ。
Nプラグ用ダストキャップ 日本テレガートナーNプラグ用ダストキャップ日本テレガートナー
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
Nプラグ用ダストキャップ。
SMAジャック用ダストキャップ 日本テレガートナーSMAジャック用ダストキャップ日本テレガートナー
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
SMAジャック用ダストキャップ。
ワイド21埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
オフホワイト
フルカラー埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ミルキーホワイト
HDMI-AOC CABLE 関西通信電線HDMI-AOC CABLE関西通信電線
32,980税込36,278
1本(10m)ほか
6日以内出荷
4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
中継接栓 イチネンTASCO中継接栓イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
4K8K対応中継接栓(50個プラケース入)
質量(g)74
情報盤トランスフォームタイプ(ギガHUB付) Abaniact(アバニアクト)情報盤トランスフォームタイプ(ギガHUB付)Abaniact(アバニアクト)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
フタがトレイになることで収納力を拡張できます。 IoT、4K・8K など、今後ますます拡張が見込まれる情報通信の将来対応を見据えた大容量を実現。 さらに、HUBベースを設けることで、今まで以上のTEL・LAN増設を可能にしました。
種類ホーム分電盤深さ(mm)185縦(mm)562横(mm)362奥行(mm)開放時:300タイプ変形型
共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)マスプロ電工
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直
アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
テレビ受信用機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら