方向指示板 :「アロー」の検索結果
方向指示板とは、安全用品の種類の一つで、道路の路面上に置いてドライバーに方向を指示する目的のものです。主に事故や工事のために道路を走行できない箇所があった時に、方向指示板を見たドライバーが判断して回避し安全を確保。方向指示器のデザインは、赤字に白でシンプルに矢印のみを描かれた種類のものが多くあり、中には黄色や青のデザインのものもあります。多くは折り畳み式になっており、軽く持ち運びが容易です。風の影響を受けないために風穴をつけた工夫や取ってがついているもの、反射材やLED点灯のものなどがあります。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
480×280(1)
480×350(1)
720×360(2)
750×440(1)
756×450(1)
770×431(1)
775×130(1)
787×432(3)
900×600(3)
1090×850(4)
寸法(mm)をもっと見る
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に使用シーンに合わせた誘導表示が可能です。
仕様誘導表記シール
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)369
色イエロー
高さ(mm)122
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板
寸法(幅W×高さH)(mm)480×280
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-33
マグネット6個
LED使用数(個)(赤)28
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーラー式LED矢印板で経済的です。
電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432
仕様グリーンクロスソーラーストリームアロー
トラスコ品番854-7647
質量(kg)4.7
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。
間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850
仕様取手付
トラスコ品番456-8729
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)7.2
色オレンジ
表示内容矢印
1個
¥39,980
税込¥43,978
40日以内出荷
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。
また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。
保管の際は積み重ねて収納ができます。
発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に
仕様無日照約10日間(夜間のみ発光)
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431
点灯方式点滅/流動
LED使用数(個)32(赤)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。
ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。
専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様夜間自動点灯装置付
質量(kg)4.7
電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様昼夜照度自動切替機能付
質量(kg)4.7(電池別)
電源単一乾電池×3本
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。
用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。
その他【NETIS登録番号】TH-240028-A
寸法(高さH×幅W)(mm)610×910
耐風速(m/s)25以下
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
GR差替式LEDハイブリッドアローは、ガードレール上に設置できるLEDタイプの矢印板です。高い位置に設置が可能なので、ドライバー目線でより安全に使用できます。取付後に板面の角度調整が可能な優れものです。カーブの多い所でも効果が期待できます。
用途交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。ガードレール用の矢印に。
仕様自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電機能、夜間自動点滅機能
寸法(mm)板:幅480×高さ350
電源単一乾電池×2、(二次電池)4.8V/2000mAh
電池寿命(時間)(連続)約170(通常モード:約130、省電力モード:約40)
LED赤20個
サイズ(mm)ソーラー閉時:幅570×高さ500×奥行65、ソーラー開時:幅570×高さ500×奥行160
ソーラー無日照:約10日間(通常モード:約7日間、省電力モード:約3日間)
発光方式点滅または流動
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130
仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能
材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート
電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)
LED色赤
点灯方式点滅/流動
ソーラーパネル出力2W
LED使用数(個)30
点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
仕様cds付
材質板面:アルミ
質量(kg)約4.5
タイプ乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)約800×430
連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時)
LED色赤
発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様cds付
質量(kg)約4.3
タイプソーラー・乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×440
連続使用時間(時間)約360(乾電池使用時)
光源赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き)
LED色赤
発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様cds付
材質板面:アルミ
質量(kg)約5
タイプ乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)約720×360
連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時)
LED色赤
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。
仕様約3日(無日照)
サイズΦ75×H140×550mm
電源ニッケル水素
ソーラーパネル種類4W
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(ギャラクシー)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
仕様cds付
材質板面:アルミ
質量(kg)約5
タイプ乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)約720×360
連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時)
LED色青
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。