その他作業工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ【パッド】Φ1、Φ2、Φ3、Φ4 質量(g)3.6
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,436 税込1,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,160 税込10,076
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
仕様4-TNF 種別チタン 製 No.4 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-12
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-04 精密SMDピンセット 115MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11 材質高級ステンレス 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.50×1.50 チップタイプ位置決め 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-13
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)90×8×10 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.09×0.15 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-34
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
1セット(180本)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップに シャフト径(Φmm)4 吸着力約120g シャフト長さ(mm)約400
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様●先端:直(5°)・鋭●マイクロソフトワイヤー用●材質:ステンレス(SUS304)●先端幅:1.5mm●全長:110mm アズワン品番67-2995-70
1本
5,980 税込6,578
3日以内出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17 材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)1.00×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-48
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。
用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。 関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。 全長(mm)130 トラスコ品番370-8314 先端径(Φmm)4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池。交換時に、ムーブメントを固定します。
用途サイズ:4F(小)64mm×16mm/8F(大)74mm×17mm
1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷

外径:97.8mm、高さ:65.6mm ●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm ●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm ●重量:340g
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

コレット4種 把握径:0~3mm 全長:110mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)300 質量(g)58 寸法d(mm)4 寸法l(mm)215
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.4mm 到達真空度(kPa)-80 使用流体空気 外観ライトブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性バルブ内蔵 吸込流量(L/min)2 パッド形状R(一般形) 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm)171 トラスコ品番290-7739 セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g)67.5 使用圧力範囲0.15~0.7MPa 到達真空度-80kPa 供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
アズワン品番5-1105-01 材質PMMA(アクリル) 適合サイズ(mm)110~190 収納数10本(130mmまでは4本) 外寸法(mm)275×206×40
1個
19,500 税込21,450
翌々日出荷

フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
仕様4本爪 寸法(mm)930 アズワン品番64-4062-74
1本
839 税込923
翌日出荷

1.新型側開閉器 開閉幅を60mmに改良(現行は37mm) 2.ウォッチホルダー丸型 ウォッチホルダーX-4を改良 (素材のプラ化、爪プラカバーのストレート化) 箱サイズ:143×133×133mm
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル) 収納数10本(130mmまでは4本)
1個
特価
14,175 税込15,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。
用途18種サイズ明細:。S1(M0.8):0.95x8.8mm。S2(M1.0):1.3x12.1mm。S3(M1.1):1.7x13.6mm。S4(M1.1):1.2x1.5mm。S5(M1.2):1.7x8.6mm。S6(M1.2):1.2x10mm。S7(M1.2):1.7x11mm。S8(M1.2):1.7x13mm。S9(M1.2):1.7x14mm。S10(M1.2):1.6x14.4mm。S11(M1.2):1.5x15.2mm。S12(M1.2):1.2x15.5mm。S13(M1.4):1.4x10mm。S14(M1.4):1.7x14mm。S15(M1.4):1.7x15mm。S16(M1.4):1.5x15.9mm。S17(M1.4):1.5x17.3mm。S18(M1.4):1.5x19.4mm
1セット(90本)
3,798 税込4,178
8日以内出荷

車輪径:15Φmm 全長:34mm 重量:20g ※6.2Φmmまでつかめます。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
レッド 先端刃幅(mm)4
1個
899 税込989
8日以内出荷