特価
本日10月22日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤック

    スーパーオゾナイザー5

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
    用途オゾンで消臭色ブラック/シルバーオゾン濃度0.03ppm以下
  • 日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック) NISMO

    日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック)

    NISMO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
    付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル直径(Φcm)(下部)6.5寸法(cm)(上部)7.8×7.6高さ(cm)16.5
  • イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック

    イオナイザーハイブリッド2

    槌屋ヤック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
    用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ色ブラックオゾン濃度0.03ppm以下イオン発生量約100万個/CC以上
  • メビウスイオン 槌屋ヤック

    メビウスイオン

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
    色ブラックコード長さ(m)1
  • リセット・キューブ YAMAZEN(山善)

    リセット・キューブ

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    どこでも使える、小型オゾン脱臭器「リセット・キューブ」。_x000D_。気になるニオイをオゾンの力でしっかり脱臭。_x000D_。コンパクトなキューブ型デザインで、クローゼット・車内・トイレ・玄関など、場所を選ばずお使いいただけます。_x000D_。乾電池・充電池パック・USB電源の3通りの電源方式に対応しているため、コンセントのない場所でもワイヤーレスでご使用可能。吊り下げ紐付きで、クローゼットや衣類ハンガーにそのままかけられる便利な設計です。_x000D_。脱臭したい空間のサイズに合わせて弱・普通・強の3段階モードを選択でき、自動停止機能も搭載。使いすぎの心配なく、日常的な消臭・脱臭ケアをスマートにサポートします。
    用途クローゼット・押し入れの衣類のニオイ対策_x000D_。車内のタバコ・食べ物などのニオイ除去_x000D_。トイレ・玄関などの小空間の消臭・脱臭_x000D_。靴箱・下駄箱のニオイケア質量(g)本体約100(電池・付属品除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約74×74×50使用電源(1)充電池パック(Y4LP3)/(2)乾電池単3形×3本(別売)/(3)USB Type-C(DC 5V 1A)使用面積3~10畳(弱)/3~10畳(普通)/10畳以上(強)充電器入力DC5V/1.5A充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン 3.7V 1800mAh 6.66Whオゾン発生量(mg/h)1~3(弱)/3~6(普通)/6~10(強)
  • パーソナルUVミスト BK 槌屋ヤック

    パーソナルUVミスト BK

    槌屋ヤック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    熱を使用しない超音波式の加湿器。 ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。 USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。 停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
    仕様加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替色ブラックコード長さ(m)約1
  • ソーラーオゾン 槌屋ヤック

    ソーラーオゾン

    槌屋ヤック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    電源不要のオゾン発生器です。 わずらわしいコードが不要なソーラー電源です。 両面テープでダッシュボードに貼り付けるだけの簡単取り付けです。 ソーラーパネルの角度を4段階に調節可能です。 オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 通電確認用のモニターランプ付きです。
    色ブラックオゾン濃度0.03ppm以下
  • OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE

    OzonePRO マーレ オゾンプロ

    MAHLE
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    高濃度オゾン発生器 高濃度のオゾンが車内や室内空間の隅々まで除菌、いやな臭いも根こそぎ消臭 オゾンセンサーを搭載し、発生させるオゾンの量が消毒に充分であり、且つ車載のゴム部品に悪影響を与えないことを常にモニタリング 新型コロナウィルスの不活性化も実証済み 除菌消臭対象の空間の広さに合わせ、施工時間の設定が可能 本体操作に加え、Bluetooth接続でスマホアプリから全自動車制御に対応、社外から安全な作業を実現 湿度、温度センサーも搭載し、オゾン分解を回避 お客様、ユーザー様へのレポート機能を搭載 12VDC電源と100VAC電源を標準搭載 適用範囲30m2(75m3)
    用途オゾン発生器仕様容量:5000mg/h出力(W)70電源DC12V/AC100V
  • 空気清浄機ホルダー PLUS 槌屋ヤック

    空気清浄機ホルダー PLUS

    槌屋ヤック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    吸盤の脱着はレバー操作で簡単にできます。空気清浄機のサイズに合わせてベルトのサイズ調節ができるので、幅広いサイズの空気清浄機に対応します。空気清浄機の吸気を妨げない設計です。ボールジョイント構造により左右の角度を調節できます。空気清浄機でふさがっていたカップホルダーをフリーにできます。Φ65~89mm、400gまでの空気清浄機に対応します。Φ80吸盤タイプ。貼付ベース付属
  • 空気除菌機AirF フロアー STANLEY(スタンレー電気)

    空気除菌機AirF フロアー

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    6日以内出荷
  • 紫外線除菌庫Pure STANLEY(スタンレー電気)

    紫外線除菌庫Pure

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷

『消臭/芳香/除菌』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄器・脱臭器特集
おすすめ人気ランキング
空気清浄器/脱臭器/イオン発生器