カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タチカワブラインド(5)
- フェデポリマーブル(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 岡田装飾金物(3)
- スリーナイン島野(3)
- ギガ・セレクション(2)
- ケージーパルテック(2)
- ハーフェレ(2)
- 水本機械製作所(1)
- ダイケン(1)
- フクビ化学(1)
- カワイ電線(1)
- クボデラ(1)
- 福井金属工芸(1)
- 藤山(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。

神棚セット
クボデラ¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】高さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34
フィットラック 乾太くん専用台
藤山¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から13日以内出荷フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
コーナープロテクター 90×90 キャップ1ヶ付
ケージーパルテック¥149,800税込¥164,7801ケース(10セット)翌々日出荷L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(キャップ)特殊樹脂材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)鋼板
V20α静音カーテンレール工事用セット
タチカワブラインド¥119,800~税込¥131,780~1箱3日以内出荷専用レールと専用ランナーで高い静音性能を実現、幅広い用途に対応する中量タイプ。箱入数20セット
V20α静音カーテンレールのみ
タチカワブラインド¥109,800税込¥120,7801箱3日以内出荷専用レールと専用ランナーで高い静音性能を実現、幅広い用途に対応する中量タイプ。材質アルミ箱入数20セット
アシストレール カーブレール
ダイケン¥109,800税込¥120,7801本(1本)4日以内出荷物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。用途ランナーが走行するアルミカーブレールです。付属品M10×20六角ボルト2本、カーブレール用プレート2個仕様標準R(mm):R1000サイズ1/4円名称カーブレール
クロスビットSUS316
水本機械製作所¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥129,800税込¥142,7801セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開きスイッチパルススイッチ(露出型)定格電圧AC100Vコード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格時間10分操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)最大荷重(kg)カーテン:60ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:両開き使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m電池寿命1日4回の操作で約2年定格時間10分操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥129,800税込¥142,7801セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開きスイッチパルススイッチ(露出型)定格電圧AC100Vコード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格時間10分操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)最大荷重(kg)カーテン:60ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:片開き使用温度範囲(℃)リモコン:-30~60定格電圧(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)150/120速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格時間(分)10電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20電池寿命約2年(1日4回の操作)操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
コーナープロテクター 65×65 (アルミ芯) キャップ1ヶ付
ケージーパルテック¥109,800税込¥120,7801ケース(10セット)翌々日出荷防錆・加工性に優れたアルミ芯材を採用しています用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(キャップ)特殊樹脂材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)アルミ
ガラス丁番 GS-GH50型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801セット(2個)4日以内出荷大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下
OSエコレールキャリーレール用 分岐ユニット
岡田装飾金物¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷”キャリーレール”用分岐ユニットです。用途レールを2方向に分岐する部材仕様逆走防止機構付材質/仕上アルミ・スチール/ユニクロ質量(kg)11.7質量(g)11700
OSケダー 12Φ・25m巻
岡田装飾金物¥189,800税込¥208,7801巻欠品中片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンバー等に差込みます。用途シートに取り付け、テントバーに差し込む。材質/仕上ホワイト色ホワイト質量(g)6075RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
P&S ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
壁付シューズラック ステンレス
ハーフェレ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷控えめなデザインです。用途ワードローブ仕様取付け部品付材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600取付壁付高さ(mm)300奥行(mm)350仕上ヘアライン
ワードローブ金具 ステンレス
ハーフェレ¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷控えめなデザインと高い機能性があるワードローブ金具です。 、用途ワードローブ付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)仕様回転フック 3 個付材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×1500取付壁付仕上ヘアライン
大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット
岡田装飾金物¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷機能性、操作性、耐久性に優れています。用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応